絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(2)
電源(V)
- 100(2)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(2)
- 6.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
- 4300(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 9(1)
- 13(1)
9・13
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
電流(A)
- 2.5
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.3(3)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(10)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(2)

電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"