絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(1)
25
コード長さ(m)
- 2(1)
2
電流(A)
- 3.7
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.3(3)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(10)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
10(1)

電気ドリル
マキタ(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75