絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~10(1)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(1)
- 2600(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15(1)
- 40(1)
15・40
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
電流(A)
- 3.8
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.3(2)
- 5.5(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(10)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
10(1)
13(1)

電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75