絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
電流(A)
- 5.5
- 0.8(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(4)
- 5.3(3)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(4)
- 7.6(2)
- 7.9(1)
- 8.6(1)
- 9(9)
ブランド
- マキタ(2)
マキタ

ダイヤテックドリル
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
ダイヤテックドリル(本体のみ)
マキタ¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5