絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(11)
電源(V)
- 100(12)
- 200(1)
チャック能力(mm)
- 1.2~13(2)
- 1.5~13(4)
- 2~13(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100(2)
- 1200(6)
- 1300(3)
- 10000(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(11)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(4)
- 36(6)
30・36
コード長さ(m)
- 5
- 2(4)
- 2.5(21)
電流(A)
- 4.5(1)
- 5.5(2)
- 9(10)
4.5・5.5・9
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- マキタ(7)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
13(11)

電気ボーラー
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース仕様二重絶縁、ブレーキ付長さ(mm)最大:541、最小:346質量(kg)4.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300フトコロ(mm)80コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号322
電気ドリル
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷正逆転両用。付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
座堀りドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-Dアズワン品番64-7055-71
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
65ミリ 座掘り用ドリル
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様正逆転両用、トルクリミッタ長さ(mm)358質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30カーボンブラシ呼び番号322
ダイヤテックドリル
マキタ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ブレーキ付で効率アップ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2693質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
ダイヤテックドリル(本体のみ)
マキタ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5