絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650
- 280(1)
- 540(1)
- 600(3)
- 750(1)
- 850(1)
- 1100(2)
- 1200(6)
- 1300(3)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2600(3)
- 2700(2)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(2)
40
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
電流(A)
- 3.8(1)
- 7.6(1)
3.8・7.6
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
13(2)

電気ドリル 鉄工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588質量(kg)3電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D