絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(4)
切断能力(mm)パイプ
  • 120
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 115(3)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 180(7)
  • 185(4)
刃長(mm)
  • 1140(2)
  • 1141(1)
  • 1260(2)
電源(V)
  • 100(10)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 53(2)
  • 54(1)
  • 68~116(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 112.2(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
200~300未満・300~400未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(1)
  • 26(1)
3.5・4.8・7・7.5・10.5・26
コード長さ(m)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
2.2・2.3・2.5・3
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • マキタ(2)
  • アサダ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
新ダイワ・マキタ・アサダ・SUZUKID(スズキッド)・HiKOKI(ハイコーキ)・REX(レッキス工業)・MEIHO(ワキタ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
40(1)
80(1)
95(1)
100(4)
105(1)
115(1)
120(4)
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ

    SUZUKID(スズキッド)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    電源(V)単相100定格出力(W)200
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
    用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式トラスコ品番422-7352質量(kg)6.3タイプハンディタイプ電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
  • ハンディタイプバンドソー 新ダイワ

    ハンディタイプバンドソー

    新ダイワ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    既設材切断に便利なハンディタイプ。
    付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    配管・設備工事に最適です 無段過重調整
    付属品ブレードNF14山/インチトラスコ品番852-2745周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3本体質量(kg)20定格出力(W)200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)43、53ノコ刃長さ(mm)1260
  • XB120Amini REX(レッキス工業)

    XB120Amini

    REX(レッキス工業)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)120切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)

    ポータブルバンドソー

    MEIHO(ワキタ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
  • バンドソービーバー 4FEco アサダ

    バンドソービーバー 4FEco

    アサダ
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
    用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)33電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)200切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー