絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 125
- 40(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(10)
- 105(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 150(6)
- 175(5)
- 200(1)
- (最大)90度:105角、45度:35角(1)
ブランド
- アサダ(1)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60(2)
100(10)
105(1)
115(1)
120(4)
125
150(6)
175(5)
200(1)
(最大)90度:105角、45度:35角(1)

バンドソービーバー8F
アサダ¥449,800税込¥494,7801台当日出荷セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤