絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 40(1)
- 60(2)
- 100(2)
切断能力(mm)パイプ
- 40(3)
- 60(2)
- 65(2)
- 120(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 26(2)
コード長さ(m)
- 3(4)
3
ブランド
- REX(レッキス工業)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- 新ダイワ(13)
- アサダ(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- マキタ(6)
- やまびこジャパン(4)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミスターマイスター(1)
- SK11(1)
- M.K. モールス(1)
特価
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
40(1)
60(2)
100(2)

XB120Amini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
XB125mini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤