絞り込み
刃長(mm)
- 1575(1)
電源(V)
- 100(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 750(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.2(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- SK11
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- 新ダイワ(13)
- アサダ(9)
- REX(レッキス工業)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- マキタ(6)
- やまびこジャパン(4)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミスターマイスター(1)
- M.K. モールス(1)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む

木工用バンドソー
SK11¥29,980税込¥32,9781台当日出荷低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤