絞り込み
長さ(m)
  • 1.5
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(10)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(7)
  • 1(16)
  • 2(19)
  • 2.5(6)
  • 3(34)
  • 5(90)
  • 8(22)
  • 10(190)
  • 15(18)
  • 20(166)
  • 30(220)
  • 33(7)
  • 50(44)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
電線仕様
  • SVCT(1)
  • VCT(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 日動工業(1)
  • 浦和工業(1)
  • Showa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • 分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ Showa

    分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ

    Showa
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
    用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
  • スピコンBOX 日動工業

    スピコンBOX

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
  • 主電源コード 共立電気計器

    主電源コード

    共立電気計器
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    主電源コード
    適合機種6206コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長カールコード 浦和工業

    延長カールコード

    浦和工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    用途モーターコードを延長する際のご使用にコード長さ(m)1.5仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能トラスコ品番852-1744質量(g)60
コードリール/延長コード