絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(5)
  • 0.5(12)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(6)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 10(41)
  • 15(2)
  • 20(54)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(91)
  • 50(20)
  • 450(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(69)
コンセント形状
その他(53)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(42)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(84)
  • 使用場所屋外(36)
コンセント個数
  • 1(11)
  • 2(22)
  • 3(53)
  • 4(66)
  • 5(11)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 10(2)
特性
  • アース付(70)
  • 接地付(2)
  • 防塵(11)
  • 防水(26)
  • 防爆(1)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(9)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(6)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
電線仕様
  • 2PNCT(3)
  • 3PNCT(1)
  • SVCT(79)
  • SVCTF(2)
  • VCT(99)
  • VCTF(8)
2PNCT・3PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(262)
  • エスコ(39)
  • タイカツ(26)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 正和電工(19)
  • TRUSCO(19)
  • フジマック(19)
  • TRIENS(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(14)
  • 三協リール(13)
  • マキタ(11)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • サンピース(9)
  • 中発販売(8)
  • STAR Light(7)
  • E-Value(4)
  • M&M(4)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • 標準型ドラム 日動工業

    標準型ドラム

    日動工業(32件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    欠品中
    15A125Vのスタンダードコードリールです。
    用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業

    防雨防塵型電工ドラム20m

    日動工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
    用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
  • 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • オートリール 日動工業

    オートリール

    日動工業(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
    質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
  • ドラム用ダブルコンセント 日動工業

    ドラム用ダブルコンセント

    日動工業(13件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
    コンセント個数2
  • 自動巻きリール オートリール 日動工業

    自動巻きリール オートリール

    日動工業(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
    用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
  • P延長ブレーカ漏電保護 日動工業

    P延長ブレーカ漏電保護

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • 電工ドラム 標準型 日動工業

    電工ドラム 標準型

    日動工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
  • 交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付) 日動工業

    交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)

    日動工業(9件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
    用途延長コードやびっくリールの先端補修に。定格125V・15A特性アース付寸法(mm)W60×D36×H130適合電線VCT2×3芯
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • 電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業

    電工ドラム 防雨・防塵型

    日動工業(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
    質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • プラコンインポッキンブレーカ 日動工業

    プラコンインポッキンブレーカ

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
  • 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
    質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • ドラムストッパー(3本入) 日動工業

    ドラムストッパー(3本入)

    日動工業
    329税込362
    1袋(3個)
    当日出荷
    リールの回転と電線をこれ1つでストップ!。コードリール用交換部品です。側板の回転を止め、電線を固定します。
    材質PA6樹脂黄色寸法(幅W×高さH)(mm)15×169
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
    適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
    特性アース付仕様アース付
  • ハンドルツマミセット(小)H-01 日動工業

    ハンドルツマミセット(小)H-01

    日動工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    コードリール側板の回転用ハンドルツマミです。 日動工業製の適合コードリール専用部品です。
    長さ(mm)約24外径(mm)約17
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • 住宅変換コード 日動工業

    住宅変換コード

    日動工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
    定格15A/125V 1500W
  • 三相200V防雨型延長コード/アース付 日動工業

    三相200V防雨型延長コード/アース付

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    特性アース付
  • プラグインポッキンブレーカー 日動工業

    プラグインポッキンブレーカー

    日動工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。短絡(ショート)時にも作動します。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 防雨ELB付ドラム 30m 日動工業

    防雨ELB付ドラム 30m

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
    質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • コンセントワンタッチ茶 日動工業

    コンセントワンタッチ茶

    日動工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
    適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
  • 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース付

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • 100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース無

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
コードリール/延長コード