絞り込み
使用荷重(t)
- 30(2)
揚程(mm)
- 200
- 30(3)
- 50(5)
- 52(3)
- 63(3)
- 100(5)
- 105(3)
- 110(5)
- 113(9)
- 115(8)
- 120(10)
- 125(6)
- 130(7)
- 140(3)
- 145(6)
- 150(14)
- 160(6)
- 165(5)
- 250(8)
- 350(4)
- 揚程(mm)をもっと見る
揚力(kN)
- 19.6(2)
- 29.4(1)
- 60(1)
- 300(3)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

OJ ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から8日以内出荷全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から3日以内出荷手動ジャッキ。ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用。重量物の位置決め用。橋梁工事用。造船工事及び補修。土木及び建築工事用。重量物の支持用
折りたたみ式ケーブルジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97