絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
揚程(mm)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 113(6)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 145(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 165(4)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 216(1)
  • 480(1)
揚力(kN)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 43(1)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(6)
  • 500(3)
  • 1000(1)
ブランド
  • マサダ製作所
  • エスコ(40)
  • 今野製作所(EAGLE)(28)
  • RIKEN(理研機器)(22)
  • エナパック(17)
  • 大阪ジャッキ製作所(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • ダイキ(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • レオナ(3)
  • SK11(3)
  • FSC藤原産業(3)
  • スーパーツール(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • MS-2用空気抜栓 マサダ製作所

    MS-2用空気抜栓

    マサダ製作所(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MS-2
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • 三段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
  • 1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所

    1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

    マサダ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
    付属品ハンドル
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
  • 油圧ジャッキ マサダ製作所

    油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
  • 4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所

    4t 2段式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
  • 二段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
  • 2段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    2段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
    トラスコ品番125-6724最高高さ(mm)420最低高さ(mm)170補助ネジ(mm)70
  • ミニジャッキ マサダ製作所

    ミニジャッキ

    マサダ製作所
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • 油圧式ハンディロードセル マサダ製作所

    油圧式ハンディロードセル

    マサダ製作所
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
    用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
  • 二段式油圧ジャッキ(超低床式) マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ(超低床式)

    マサダ製作所
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
    トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
  • 10TONシリンダー用簡易プレスキット マサダ製作所

    10TONシリンダー用簡易プレスキット

    マサダ製作所
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。 5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。
    用途簡易プレス作業にトラスコ品番852-0103適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)6.9
  • 10TONシリンダー用プランジャーヘッド マサダ製作所

    10TONシリンダー用プランジャーヘッド

    マサダ製作所
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
    トラスコ品番852-0102適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)0.3
  • 単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ マサダ製作所

    単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
    付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
  • 単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所

    単動形シリンダー スプリングリターンタイプ

    マサダ製作所
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
    付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
  • ロング式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロング式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2
  • プレスジャッキ部 マサダ製作所

    プレスジャッキ部

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
    付属品ハンドル(3本つなぎ)
  • ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドル
  • ロック式オイルジャッキ マサダ製作所

    ロック式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    89,980税込98,978
    1箱(1台)
    翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
  • 防災向けジャッキケース マサダ製作所

    防災向けジャッキケース

    マサダ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スチール製のジャッキ収納ケースです。
    仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292
  • ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ポート穴付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
    付属品ハンドル
  • 手動油圧ポンプ マサダ製作所

    手動油圧ポンプ

    マサダ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
    トラスコ品番395-6547質量(kg)2.8最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT1/4
  • 油圧ゴムホース(カップリング付) マサダ製作所

    油圧ゴムホース(カップリング付)

    マサダ製作所
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    油圧ポンプ用ゴムホースです。
    長さ(m)2ホース内径(Φmm)6.3
  • 2スピード手動油圧ポンプ マサダ製作所

    2スピード手動油圧ポンプ

    マサダ製作所
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
    トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8
  • マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本) マサダ製作所

    マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本)

    マサダ製作所
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番396-4892適合本体MSW型・MUW型幅(mm)(取手)240全長(mm)1000
  • MMJ-10用リリーズステム ASSY マサダ製作所

    MMJ-10用リリーズステム ASSY

    マサダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
ジャッキ