絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 714(1)
揚程(mm)
  • 150(1)
揚力(kN)
  • 9.80665(1)
  • 19.6133(1)
  • 196.133(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(175)
  • マサダ製作所(52)
  • 今野製作所(EAGLE)(44)
  • エナパック(40)
  • RIKEN(理研機器)(36)
  • リケン(20)
  • ダイキ(19)
  • 理研商会(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 長崎ジャッキ(6)
  • 十川ゴム(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • スーパーツール(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20 ton 油圧ジャッキ エスコ

    20 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)242~452
  • 10 ton 油圧ジャッキ エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)230~460
  • 4.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    4.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)193~373
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    28,300税込31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
  • 16 ton 油圧ジャッキ エスコ

    16 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)230~440
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)181~344
  • ケーブルジャッキセット エスコ

    ケーブルジャッキセット

    エスコ
    103,700税込114,070
    1組(2台)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ

    1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
  • 4.0ton 油圧レスキューセット エスコ

    4.0ton 油圧レスキューセット

    エスコ
    40,500税込44,550
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。
  • 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ

    908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

    エスコ
    29,300税込32,230
    1台
    当日出荷
    頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
    仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908
  • 1.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    1.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LW-1ストローク(mm)105タイプ爪ロングベース寸法(mm)140×220爪幅(mm)65爪長さ(mm)75
  • 20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式) エスコ

    20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)

    エスコ
    73,100税込80,410
    1個
    翌日出荷
    付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476
  • 1.5ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ

    1.5ton 油圧ジャッキ(二段式)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BL-1.5最低高さH(mm)170最大揚高(mm)375
  • ホイールジャッキ (GOJAK) エスコ

    ホイールジャッキ (GOJAK)

    エスコ
    150,000税込165,000
    1組(2個)
    翌々日出荷
    2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
    仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
  • 714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個) エスコ

    714kg ホイールジャッキ(GOJAK/1個)

    エスコ
    77,900税込85,690
    1台
    3日以内出荷
    4台使用すれば整備工場が広く使えます
    仕様※お客様組立品適合(タイヤ径)914mmまで材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで能力(kg)714車高(mm)145以上
  • 32 ton 油圧ジャッキ エスコ

    32 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
  • 8.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    8.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    揚高(mm)230~460
  • 6.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    6.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    揚高(mm)210~416
  • 1.5ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ

    1.5ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)

    エスコ
    65,400税込71,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LY-1.5ストローク(mm)113タイプ爪ロング許容荷重(t)1.5ベース寸法(mm)160×257爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
  • 15 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    15 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-15最低高さH(mm)170最大揚高(mm)330
  • 10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
  • 3.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
  • 10 ton 油圧ジャッキ エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
  • ケーブルジャッキセット エスコ

    ケーブルジャッキセット

    エスコ
    141,100税込155,210
    1個
    当日出荷
    運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
    仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵エスコ品番EA632HB-2材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36
  • 工業用ジャッキ エスコ

    工業用ジャッキ

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    4日以内出荷
  • 工業用ジャッキ エスコ

    工業用ジャッキ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1台
    翌日出荷
    溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
    ストローク(mm)254高さ(mm)マウント部:292~534耐荷重(kg)908
  • 油圧ジャッキ (低床型) エスコ

    油圧ジャッキ (低床型)

    エスコ
    65,700税込72,270
    1台
    翌日出荷
    斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
    付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
  • 油圧ジャッキ (低床型) エスコ

    油圧ジャッキ (低床型)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9能力(t)2最低高さ(mm)170最大揚高(mm)377
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    20,200税込22,220
    1台ほか
    翌日出荷
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    168,800税込185,680
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手がつきました。
    質量(kg)36能力(t)50最低高さ(mm)300最大揚高(mm)480
  • 爪延長アダプター エスコ

    爪延長アダプター

    エスコ
    9,800税込10,780
    1セット
    翌日出荷
    EA988MX用 爪延長アダプター。
    全長(mm)230
  • トレーラージャッキ エスコ

    トレーラージャッキ

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    取付プレート180°回転可。
    ストローク(mm)315質量(kg)10材質(本体)スチール材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)680取付寸法(mm)最大:76×127リフト高さ(mm)最高:680
  • 超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ

    超強力はがせる両面テープ (粗面用)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個(1個)
    翌日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
    用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
  • 爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ

    爪付きジャッキ (クリーンルーム用)

    エスコ
    92,300税込101,530
    1台(1台)
    翌日出荷
    半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
    ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
  • ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコ

    ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ

    エスコ
    546,000税込600,600
    1セット
    3日以内出荷
    重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
    仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15
  • 1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ エスコ

    1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
  • 20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型) エスコ

    20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)

    エスコ
    75,100税込82,610
    1台
    当日出荷
    低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
    仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
  • 908kg/284-538mm 工業用ジャッキ エスコ

    908kg/284-538mm 工業用ジャッキ

    エスコ
    19,800税込21,780
    1台
    当日出荷
    頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
    仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908
ジャッキ