絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ジャッキ

562件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)TRUSCO(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキWAKI(和気産業)
749税込824
1個
3日以内出荷
建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。 本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。 ロッカーや家具家電の持ち上げに。 建具の高さ調整や水平維持に。 耐震マット、防振マット等の設置に。
用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50
ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)ボトルジャッキ(ケース付)EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ油圧式規格SG規格適合製品
OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所OJ ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
RIKEN 高圧ホース 理研商会RIKEN 高圧ホース理研商会
17,980税込19,778
1本
当日出荷
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
高圧ホース RIKEN(理研機器)高圧ホースRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ大阪ジャッキ製作所
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
ジャッキ アークランドサカモトジャッキアークランドサカモト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途室内の精密作業や、敷居等の修復作業に仕様安心安全の日本製材質本体:鉄ブラック高さ(mm)最大:190タイプコンパクトタイプ最大荷重(kg)200
908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/381-762mm 工業用ジャッキエスコ
29,300税込32,230
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-39
16 ton 油圧ジャッキ エスコ16 ton 油圧ジャッキエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~440
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)マサダ製作所(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
単動用エアー駆動油圧ポンプ エナパック単動用エアー駆動油圧ポンプエナパック
94,980税込104,478
1台
当日出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式ダイキ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ今野製作所(EAGLE)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所4t 2段式オイルジャッキマサダ製作所
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)エスコ(1件のレビュー)
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200Nアズワン品番65-2315-72
ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設ルビエース手動ポンプダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ今野製作所(EAGLE)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドルトラスコ品番677-1812ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)180~242爪部揚力(kN)30(3.0)
ダルマジャッキ5t JTCダルマジャッキ5tJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9取扱説明書(0.94MB)
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル材質
4.0ton 油圧ジャッキ エスコ4.0ton 油圧ジャッキエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
揚高(mm)193~373
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(フォークリフト用)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
付属品40mmアダプターエスコ品番EA993BL-10F最低高さH(mm)120最大揚高(mm)260
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-10最低高さH(mm)240最大揚高(mm)470
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
単動式油圧シリンダー リケン単動式油圧シリンダーリケン
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパックULTIMAシリーズ スチール手動ポンプエナパック
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
エナパック 超高圧プラスチックホース エナパックエナパック 超高圧プラスチックホースエナパック
23,980税込26,378
1本
30日以内出荷
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
油圧単動シリンダー エナパック油圧単動シリンダーエナパック(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
単動用エア駆動油圧ポンプ エナパック単動用エア駆動油圧ポンプエナパック
87,980税込96,778
1台
欠品中
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
C形カップラ 大阪ジャッキ製作所C形カップラ大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ロック付クイックカップラC形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
ジャッキ