絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様エンドレス(3)
ベルト長さ(m)
  • 0.45
  • 0.5(9)
  • 1(18)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(6)
  • 2(48)
  • 3(61)
  • 3.5(6)
  • 4(71)
  • 4.5(18)
  • 5(92)
  • 5.5(5)
  • 6(67)
  • 7(33)
  • 8(31)
  • 9(6)
  • 10(22)
  • 50(41)
  • 100(3)
ベルト幅(mm)
  • 25(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(1)
  • 0.75(1)
ベルト色
  • ブラック(1)
  • ブルー(1)
ブランド
  • JSH(1)
  • SK11(1)
  • 大洋製器工業(1)
JSH・SK11・大洋製器工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バイク搬送時の必需品です。2本入りです。ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途レジャー・スポーツ用の荷物の固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45(2本入り)直径(Φcm)最大約12端末仕様リング

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ