絞り込み
端末仕様
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.076(1)
- 0.07648(1)
- 1.5(1)
ベルト長さ(m)
- 2(1)
- 4(1)
ベルト幅(mm)
- 25(1)
- 50(1)
ベルト長さ調整側(m)
- 1.8(1)
- 3.8(1)
- 12(1)
ベルト色
- ブラック(1)
ブラック
ベルト長さ固定側(m)
- 0.2
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.19(3)
- 0.22(2)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.33(1)
- 0.35(4)
- 0.36(4)
- 0.37(2)
- 0.4(1)
- 0.43(1)
- 0.5(25)
- 0.7(2)
- 1(80)
- 1.0(3)
- 4(5)
- 5(3)
- -(34)
- ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- SK11(1)
エスコ・SK11
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)
エスコ¥10,900税込¥11,9901組翌日出荷スチールバックル仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材