絞り込み
使用荷重(t)
- 0.052
- 0.06(41)
- 0.1(83)
- 0.125(32)
- 0.15(53)
- 0.16(56)
- 0.2(41)
- 0.25(179)
- 0.3(41)
- 0.49(101)
- 0.5(224)
- 0.8(33)
- 0.9(30)
- 1(236)
- 1.5(84)
- 1.6(34)
- 2(137)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(56)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.1(4)
- 0.3(4)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(4)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥70,980~税込¥78,078~1台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材