絞り込み
端末仕様
エンドレス(5)
使用荷重(t)
- 0.09
- 0.06(39)
- 0.1(73)
- 0.125(32)
- 0.15(49)
- 0.16(59)
- 0.2(38)
- 0.25(177)
- 0.3(29)
- 0.49(103)
- 0.5(214)
- 0.8(36)
- 0.9(30)
- 1(232)
- 1.5(81)
- 1.6(30)
- 2(137)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(52)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ(m)
- 0.05(1)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(3)
- 4.8(1)
- 5(4)
- 6(2)
ベルト幅(mm)
- 25(10)
- 30(3)
最大使用荷重(t)
- 0.09(3)
- -(2)
ベルト長さ調整側(m)
- 3(3)
- 5(3)
3・5
ベルト色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ブラック(2)
- ブルー(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- -(3)
-
ブランド
- TRUSCO(3)
- エスコ(10)
- 遠藤工業(1)
TRUSCO・エスコ・遠藤工業
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
25mmx6.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
25mmx4.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷錆に強いステンレスバックル仕様ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA982BA-28A質量(g)約220(2本)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90長さ(cm)【バックル】約5材質(ベルト)ポリエステル
エアバランサー
遠藤工業¥709,800税込¥780,7801個51日以内出荷電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備接続口径Rc3/8
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材