絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(4)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(6)
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.05(14)
  • 0.06(23)
  • 0.08(19)
  • 0.1(37)
  • 0.15(17)
  • 0.16(14)
  • 0.25(61)
  • 0.254(8)
  • 0.3(12)
  • 0.4(12)
  • 0.49(11)
  • 0.5(73)
  • 0.6(8)
  • 0.8(28)
  • 1(73)
  • 1.5(23)
  • 1.6(18)
  • 2(27)
  • 3(13)
ベルト長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 4(2)
  • 4.5(4)
  • 5(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(10)
最大使用荷重(t)
  • 0.2(3)
  • 1(5)
  • -(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
3・4・4.5・4.7・5
ベルト色
  • オレンジ(1)
  • グレー(1)
  • パープル(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(1)
  • レッド(1)
オレンジ・グレー・パープル・ブラック・ブルー・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.36(1)
  • 0.5(2)
  • -(3)
0.36・0.5・-
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JSH(3)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • スリーエッチ(2)
  • スーパーツール(1)
  • 二葉製作所(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 神内電機製作所(2)
  • 象印チェンブロック(2)
モノタロウ・JSH・TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・スリーエッチ・スーパーツール・二葉製作所・京セラインダストリアルツールズ・神内電機製作所・象印チェンブロック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック

    β型小型電気チェーンブロック 1速形

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
    仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
    用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
  • 電動ウインチ200kgキット スリーエッチ

    電動ウインチ200kgキット

    スリーエッチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1組
    当日出荷
    付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
  • 25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-1使用荷重(kg)200材質(ベルト)ナイロン
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
  • AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック エスコ

    AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)10電源単相100Vモーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
    型式SCPモーター定格時間15分
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    4日以内出荷
  • 200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx 3m 電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥117,100税込¥128,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 200kgx10m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx10m 電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    ¥105,000税込¥115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
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
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ 【通販モノタロウ】 物流用品