絞り込み
端末仕様
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.23
- 0.06(41)
- 0.1(83)
- 0.125(32)
- 0.15(53)
- 0.16(56)
- 0.2(41)
- 0.25(179)
- 0.3(41)
- 0.49(101)
- 0.5(224)
- 0.8(33)
- 0.9(30)
- 1(236)
- 1.5(84)
- 1.6(34)
- 2(137)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(56)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 25(2)
ベルト長さ(m)
- 3.9(1)
最大使用荷重(t)
- 0.28(1)
- 1.38(2)
ベルト長さ調整側(m)
- 4.7(1)
4.7
ベルト色
- グリーン(1)
グリーン
ベルト長さ固定側(m)
- 0.37(1)
0.37
ブランド
- トーヨーコーケン(TKK)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- スリーエッチ(1)
- マックスプル工業(1)
トーヨーコーケン(TKK)・エスコ・TRUSCO・スリーエッチ・マックスプル工業
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ(2件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個当日出荷エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
ベビーホイスト (有線操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から9日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷から3日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥379,800税込¥417,7801台当日出荷から11日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ
マックスプル工業¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材