絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.24
  • 0.06(41)
  • 0.1(83)
  • 0.125(32)
  • 0.15(53)
  • 0.16(56)
  • 0.2(41)
  • 0.25(179)
  • 0.3(41)
  • 0.49(101)
  • 0.5(224)
  • 0.8(33)
  • 0.9(30)
  • 1(236)
  • 1.5(84)
  • 1.6(34)
  • 2(137)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(56)
  • 5(49)
ブランド
  • KITO(キトー)(15)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形

    KITO(キトー)
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

    KITO(キトー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • チェーンホイスト マキタ

    チェーンホイスト

    マキタ
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
    電源単相100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4
  • キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
    種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
  • EDラッチロックフック KITO(キトー)

    EDラッチロックフック

    KITO(キトー)
    93,980税込103,378
    1個
    13日以内出荷
    お手持ちのキトーセレクトの標準のシタフックと付け替え可能です。
    定格荷重(kg)60~240
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    599,800税込659,780
    1台
    13日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様)

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    ・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)

    KITO(キトー)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
    種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • キトーセレクト 単相200V・220V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相200V・220V

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
    電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷
    商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
    種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーセレクト 2速形 (シリンダ形) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別上下2速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ