絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様フック(1)
使用荷重(t)
  • 0.75
  • 0.06(39)
  • 0.1(71)
  • 0.125(32)
  • 0.15(49)
  • 0.16(56)
  • 0.2(39)
  • 0.25(178)
  • 0.3(29)
  • 0.49(101)
  • 0.5(212)
  • 0.8(34)
  • 0.9(30)
  • 1(231)
  • 1.5(80)
  • 1.6(31)
  • 2(136)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(52)
  • 5(49)
ベルト幅(mm)
  • 75(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.75(1)
  • 6(1)
ベルト長さ調整側(m)
  • 6(1)
ベルト色
  • ブルー(1)
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(1)
1
ブランド
  • KITO(キトー)(3)
  • コンドーテック(1)
  • スーパーツール(1)
  • スリーエッチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • アイビッグ(1)
KITO(キトー)・コンドーテック・スーパーツール・スリーエッチ・TRUSCO・アイビッグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • キトークリップ KITO(キトー)

    キトークリップ

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
    用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
  • ベルト荷締機 スリーエッチ

    ベルト荷締機

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ラチェット式
  • キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)

    キトー クリップ ワイヤー

    KITO(キトー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
    セット内容カム、フレーム、カムジク
  • KTパワーレバー コンドーテック

    KTパワーレバー

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
  • マルチクレーン (低床型) スーパーツール

    マルチクレーン (低床型)

    スーパーツール
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から44日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
    用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
  • ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KITO(キトー)

    ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
    質量(kg)0.9定格荷重(t)0.75ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
  • AKITAレバー アイビッグ

    AKITAレバー

    アイビッグ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
    揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ