カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
- 0.98
- 0.06(41)
- 0.1(83)
- 0.125(32)
- 0.15(53)
- 0.16(56)
- 0.2(41)
- 0.25(179)
- 0.3(41)
- 0.49(101)
- 0.5(223)
- 0.8(34)
- 0.9(30)
- 1(236)
- 1.5(84)
- 1.6(34)
- 2(137)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(56)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(9)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形
KITO(キトー)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
エアホイスト懸垂形
KITO(キトー)¥529,800~税込¥582,780~1台31日以内出荷超高速運転を実現(巻上速度1.050m/s TCS250kg、無負荷時)。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。巻上げ・巻下げ速度の範囲を個別に調整可能。小形・軽量で運搬、移動が容易。過巻防止装置を標準装備。揚程(m)3定格荷重(kg)980
エアホイスト懸垂形
KITO(キトー)¥459,800~税込¥505,780~1台31日以内出荷小形・軽量で可搬性に優れる 。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。過巻防止装置を標準装備 。負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。揚程(m)3
キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)
KITO(キトー)¥569,800税込¥626,7801個11日以内出荷から37日以内出荷・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)
KITO(キトー)¥329,800税込¥362,7801個11日以内出荷・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)
KITO(キトー)¥789,800~税込¥868,780~1セット9日以内出荷新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形
KITO(キトー)¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷から6日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
EQ形電気チェーンブロック 懸垂形
KITO(キトー)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷から6日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材