絞り込み
使用荷重(t)
- 6.3
- 0.06(39)
- 0.1(71)
- 0.125(32)
- 0.15(49)
- 0.16(56)
- 0.2(39)
- 0.25(178)
- 0.3(29)
- 0.49(101)
- 0.5(212)
- 0.8(34)
- 0.9(30)
- 1(231)
- 1.5(80)
- 1.6(32)
- 2(136)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(52)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
- 富士製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

レバーホイスト YA型
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
フジプーラー C1
富士製作所¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から14日以内出荷1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
キトーレバーブロック L5形
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から6日以内出荷・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)標準揚程(m)1.5
YAⅢ型レバーホイスト
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から8日以内出荷トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
6.3tonx1.5m レバーホイスト
エスコ¥85,700税込¥94,2701個翌日出荷仕様【手巻力量】38kgエスコ品番EA988BH-1.5使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2巻取長さ(m)1.5
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材