カテゴリ
絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(14)
エンドレス(14)
セーフティ(2)
デルタリング(3)
フック(26)
ワンピース(6)
使用荷重(t)
- 0.018(1)
- 0.01999(1)
- 0.02(2)
- 0.03498(1)
- 0.05(5)
- 0.06(3)
- 0.06496(2)
- 0.065(2)
- 0.08(4)
- 0.1(3)
- 0.2(4)
- 0.25(5)
- 0.2998(2)
- 0.3(7)
- 0.4(7)
- 0.5(7)
- 0.6(6)
- 0.8(7)
- 1(4)
- 3(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(26)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(10)
- 44(1)
- 45(1)
- 50(22)
- 66(1)
- -(1)
ベルト長さ(m)
- 0.4(1)
- 0.5(4)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(5)
- 4(8)
- 4.5(8)
- 5(14)
- 6(5)
- 100(1)
- 300(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 850(1)
- 1100(1)
最大使用荷重(t)
- 0.065(2)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.2(3)
- 0.25(5)
- 0.3(3)
- 0.35(2)
- 0.4(8)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(4)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3(2)
- -(6)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 1.8(1)
- 3(5)
- 3.5(1)
- 4(10)
- 4.5(6)
- 5(8)
- 6(5)
- -(2)
1.8・3・3.5・4・4.5・5・6・-
ベルト色
- -(1)
- イエロー(5)
- オレンジ(3)
- グリーン(6)
- パープル(3)
- ピンク(5)
- ブラック(12)
- ブルー(17)
- ホワイト(1)
-・イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(7)
- 1(9)
- 5(1)
- -(10)
0.5・1・5・-
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(15)
- KITO(キトー)(3,585)
- 象印チェンブロック(266)
- エスコ(264)
- スーパーツール(69)
- 二葉製作所(54)
- スリーエッチ(50)
- マックスプル工業(50)
- allsafe(49)
- TRUSCO(39)
- トーヨーコーケン(TKK)(32)
- 日立産機システム(32)
- JSH(28)
- バイタル工業(23)
- シライ(20)
- ユタカメイク(19)
- 江崎機械工業(17)
- カツヤマキカイ(16)
- 遠藤工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
タイトロンベルト 100M
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ホイストロープ
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
アシストベルトリング
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
電動ワイヤーホイスト
オーエッチ工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
電動チェーンホイスト
オーエッチ工業¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。電源コード(m)3定格時間(分)5
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ワイヤー荷締機シメロンX
オーエッチ工業¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から8日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式ラチェット式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
パレットベルト
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
バックルベルト
オーエッチ工業¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
アルミレバーホイスト250KG
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
取替えワイヤー
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。適合ワイヤー荷締機400kg・600kg材質硬鋼線材ワイヤー長さ(m)1.6
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材