絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(7)
  • 0.12(1)
  • 0.15(6)
  • 0.16(32)
  • 0.2(5)
  • 0.25(23)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.48(4)
  • 0.49(25)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 1(12)
最大使用荷重(t)
  • 0.49(1)
  • 1(1)
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(16)
  • allsafe(49)
  • JSH(28)
  • KITO(キトー)(3,583)
  • TRUSCO(39)
  • エスコ(267)
  • オーエッチ工業(92)
  • カツヤマキカイ(16)
  • シライ(20)
  • スリーエッチ(50)
  • トーヨーコーケン(TKK)(32)
  • バイタル工業(23)
  • マックスプル工業(49)
  • ユタカメイク(19)
  • 二葉製作所(54)
  • 日立産機システム(32)
  • 江崎機械工業(17)
  • 象印チェンブロック(268)
  • 遠藤工業(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクレーン(軽量型) スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から59日以内出荷
    移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
    用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

    スーパーツール
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    翌々日出荷
    ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
    付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
    トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
  • フリークレーン セット スーパーツール

    フリークレーン セット

    スーパーツール
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から59日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
  • マルチクレーン (低床型) スーパーツール

    マルチクレーン (低床型)

    スーパーツール
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷から44日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
    用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
  • U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)

    スーパーツール
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
    用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
  • スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツール

    スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg

    スーパーツール
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    欠品中
    ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300定格吊荷重(t)0.49
  • スーパー フリークレーン自由支持ハンガー(1000kgタイプ) スーパーツール

    スーパー フリークレーン自由支持ハンガー(1000kgタイプ)

    スーパーツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます)曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます)レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能)フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。
    トラスコ品番240-3862質量(kg)31.8定格荷重(t)1適合範囲走行レール間に限ります適合レール幅(mm)125、150
  • マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール

    マルチクレーン(手動ウインチ付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    9日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール

    マルチクレーン(エコノミータイプ)

    スーパーツール
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • フリークレーン スーパーツール

    フリークレーン

    スーパーツール
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セットほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    用途エンドストッパーに
  • アウトリガー(SMC1210TH用オプション) スーパーツール

    アウトリガー(SMC1210TH用オプション)

    スーパーツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    30日以内出荷
    SMC1210P用オプション
  • 無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    30日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。 。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。 。アームの組立・分解が簡単。 。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
    質量(kg)292タイプ無段速型電気チェーンブロック(αSV)付揚程(mm)電気チェーンブロックフック下揚程:2600(160kg)吊上能力(kg)160寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)3077(L)/3260(H)/18(T)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    30日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。 。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。 。アームの組立・分解が簡単。 。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
    質量(kg)291.5タイプ二速型電気チェーンブロック(αSB)付揚程(mm)電気チェーンブロックフック下揚程:2600(160kg)吊上能力(kg)160寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)3077(L)/3260(H)/18(T)
  • アルミ製ポータブル門型クレーン(伸縮型) スーパーツール

    アルミ製ポータブル門型クレーン(伸縮型)

    スーパーツール
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    30日以内出荷
    ポータブル門型クレーン(伸縮型)。軽量で使いやすいアルミ製。 。ウインチ調整の為、5段階の揚程調節が早く容易。 。パレットや吊り荷の配置に合わせて、高さを5段階に調節することができます。 。トラック等への荷積等も容易に行えます。ホイストの左右の移動はギヤードトロリーでスムーズに行えます。(トロリーは本体に付属) 。軽量にして強靭!組立、解体が簡単!持ち運び、移動が容易! 。4輪共自在ブレーキ付車輪のため、移動が簡単。 。ギヤードトロリー付。 。ビームがH形鋼の為、汎用性があり、市販のトロリーやホイストも取付可能です。
    用途工場でのライン作業に! 。トラックへの積み込みに!寸法(mm)上部H形鋼:125×75質量(kg)165揚程(mm)2200~3000(5段階調節)吊上能力(kg)490柱タイプ柱(mm):1957~3145
  • アルミH鋼式ジブクレーン(床固定) スーパーツール

    アルミH鋼式ジブクレーン(床固定)

    スーパーツール
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    30日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。 。近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。 。アームの組立・分解が簡単。 。アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
    質量(kg)275タイプチェーンブロックなし吊上能力(kg)160寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)3077(L)/3260(H)/18(T)
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    29日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
    トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
    仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
    仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
    仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール
    ¥619,800~税込¥681,780~
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    ¥919,800~税込¥1,011,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

    スーパーツール
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツール

    ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    スーパーツール
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • 門型クレーン スーパーツール

    門型クレーン

    スーパーツール
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    39日以内出荷
    質量(kg)173揚程(mm)2200~3000使用荷重(kg)1000
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    4日以内出荷
  • ミドルセット/BUC用 スーパーツール

    ミドルセット/BUC用

    スーパーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
  • ミドル・ロングセット/BUC用 スーパーツール

    ミドル・ロングセット/BUC用

    スーパーツール
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~600アズワン品番64-4521-20
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    スーパーツール
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    翌々日出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    スーパーツール
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ