絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.25(4)
- 0.48(1)
- 0.49(2)
- 1(3)
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(2,240)
- エスコ(144)
- 象印チェンブロック(98)
- オーエッチ工業(87)
- allsafe(48)
- スリーエッチ(42)
- TRUSCO(36)
- マックスプル工業(29)
- JSH(28)
- ユタカメイク(19)
- シライ(17)
- カツヤマキカイ(16)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- 二葉製作所(11)
- 丸善織物(9)
- コンドーテック(8)
- トーヨーコーケン(TKK)(7)
- 遠藤工業(6)
- ブランドをもっと見る

フリークレーン セット
スーパーツール¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から59日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
フリークレーン プレーントロリー
スーパーツール¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から9日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
ミドルセット/BUC用
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
ミドル・ロングセット/BUC用
スーパーツール¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~600アズワン品番64-4521-20
フリークレーン 固定支持ハンガー
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
フリークレーン 自由支持ハンガー
スーパーツール¥63,980税込¥70,3781台9日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材