絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
679税込747
1個
当日出荷
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし) TRUSCO簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25最大使用荷重(kg)40
レバーホイスト 3.0m EA988シリーズ エスコレバーホイスト 3.0m EA988シリーズエスコ
27,600税込30,360
1台
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8アズワン品番65-9339-89
250kg プレーントロリー エスコ250kg プレーントロリーエスコ
11,100税込12,210
1台
翌日出荷
注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用アズワン品番65-9339-78
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
529税込582
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
結束ベルト オーエッチ工業結束ベルトオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
プロテクター JSHプロテクターJSH
369税込406
1個
翌々日出荷
ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。35mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。
用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種35mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
取り替えベルト固定側 JSH取り替えベルト固定側JSH
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
35mm幅交換用ベルトの固定側です。35mm幅で、固定側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)35種類固定側ベルト長さ(m)1端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
結束ベルト JSH結束ベルトJSH
699税込769
1個
翌々日出荷
素早く簡単に結束作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3破断強度(kg)100
レバーホイスト エスコレバーホイストエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3揚程(m)3使用荷重(t)0.25フック口開き(mm)20
トカゲラッシング ゼクソントカゲラッシングゼクソン
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
誰でも簡単スピード巻取!!作業効率UP!!
用途荷物などの荷崩れ防止や固定に幅(mm)25長さ(m)3.5使用荷重(kg)約320
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1セット
8日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)チェンブロックマイティM3型用パーツKITO(キトー)
54税込59
1個
当日出荷から9日以内出荷
400kgキット 400kgキット スリーエッチ400kgキット 400kgキットスリーエッチ
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り) TRUSCOベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。
用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。トラスコ品番257-2858材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP幅(mm)300全長(mm)300高さ(mm)28奥行(mm)300適合ベルト幅(mm)25~50寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8アズワン品番65-2019-74
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg TRUSCOプレーントロリーミニ 定格荷重250KgTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)KITO(キトー)
14,980税込16,478
1式
14日以内出荷
この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。
寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7関連資料寸法図 取扱い説明書サービス分類修理
荷締めベルト 2PC PROMOTE(プロモート)荷締めベルト 2PCPROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
お得な2個セットです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定等にベルト長さ(m)3最大荷重(kg)100
1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷から8日以内出荷
181kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ181kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
ステンレスバックル
681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)質量(kg)5アズワン品番64-2297-86
159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルアズワン品番64-2297-83ギア比3.2:1
680kg ハンドウィンチ エスコ680kg ハンドウィンチエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m質量(kg)4.1アズワン品番64-2297-81
1.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ1.0tonx8.0m チェーンブロックエスコ
45,100税込49,610
1台
翌日出荷
仕様手巻力量:32kg
25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-74
25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-73
25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-72
25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)5使用荷重(kg)50材質(ベルト)ナイロンアズワン品番64-2294-69
25mmx4.0m 荷締ストラップ(緑) エスコ25mmx4.0m 荷締ストラップ(緑)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)4使用荷重(kg)50材質(ベルト)ナイロンアズワン品番64-2294-68
25mmx3.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(OD)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ