絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(2)
  • 端末仕様フック(2)
使用荷重(t)
  • 0.125
  • 0.06(40)
  • 0.1(85)
  • 0.15(53)
  • 0.16(56)
  • 0.2(41)
  • 0.25(177)
  • 0.3(41)
  • 0.49(101)
  • 0.5(227)
  • 0.8(35)
  • 0.9(30)
  • 1(236)
  • 1.5(84)
  • 1.6(33)
  • 2(137)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(56)
  • 5(49)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(2)
ベルト色
  • ブルー(2)
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(2)
1
ブランド
  • KITO(キトー)(25)
  • 象印チェンブロック(3)
  • 遠藤工業(2)
  • テザック(2)
KITO(キトー)・象印チェンブロック・遠藤工業・テザック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック

    β型小型電気チェーンブロック 1速形

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
    仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
    チェーン長(m)(ロードチェーン)5
  • EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形

    KITO(キトー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    9日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    13日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
  • プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    6日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
  • 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)

    電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
    仕様上フック式、巻上速度:IH質量(kg)28電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8定格荷重(kg)125
  • 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)

    電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル

    KITO(キトー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
    質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

    KITO(キトー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)

    KITO(キトー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    11日以内出荷から37日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)

    KITO(キトー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    11日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

    KITO(キトー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトーセレクトシリーズ用クレーン KITO(キトー)

    キトーセレクトシリーズ用クレーン

    KITO(キトー)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    6日以内出荷
  • Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)

    Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)

    KITO(キトー)
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1セット
    15日以内出荷から16日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
  • Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)

    Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)

    KITO(キトー)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1セット
    9日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
  • EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロック 懸垂形

    KITO(キトー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6
  • ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)

    ユニバーサルギヤードトロリ

    KITO(キトー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    10日以内出荷
    クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
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
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ 【通販モノタロウ】 物流用品