絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 160kg AHBK16 AHBKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ象印チェンブロック
269,800税込296,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αC-015 ACKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSW-01 ASWKシリーズ象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αSV-01 ASVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αS-01 ASKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHV-01 AHVKシリーズ象印チェンブロック
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αHB-01 AHBKシリーズ象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 100kg αH-01 AHKシリーズ象印チェンブロック
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ象印チェンブロック
459,800税込505,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FB4M-0.5 F4Mシリーズ象印チェンブロック
369,800税込406,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5象印チェンブロック
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ象印チェンブロック
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FA-0.5 FAシリーズ象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t DA DAシリーズ象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ 象印チェンブロック単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ象印チェンブロック
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1~10●巻上速度(m/min)60Hz:1~10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755アズワン品番67-9179-22
サスペンション式電動サドル SES SESシリーズ 象印チェンブロックサスペンション式電動サドル SES SESシリーズ象印チェンブロック
379,800税込417,780
1台
当日出荷から11日以内出荷
天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
サスペンション式電動サドル SES 象印チェンブロックサスペンション式電動サドル SES象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087アズワン品番67-9183-69
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ 象印チェンブロックFB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ象印チェンブロック
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ 象印チェンブロック手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ象印チェンブロック
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 5t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 5t C21象印チェンブロック
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
手動チェーンブロック 3.1t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 3.1t象印チェンブロック
78,980税込86,878
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 2t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 2t C21象印チェンブロック
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 2t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 2t象印チェンブロック
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 250kg HMKシリーズ 象印チェンブロック手動チェーンブロック 250kg HMKシリーズ象印チェンブロック
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 2.5t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 2.5t象印チェンブロック
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 1t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t C21象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 1t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t象印チェンブロック
36,980税込40,678
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 1.6t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1.6t象印チェンブロック
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 0.5t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t C21象印チェンブロック
18,980税込20,878
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 0.5t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t象印チェンブロック
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール
259,800税込285,780
1台
29日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツールポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプスーパーツール
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック) エスコ荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)エスコ
5,640税込6,204
1個(1個)
翌日出荷
バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)45端末仕様フック材質(ベルト)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付) エスコハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)エスコ
7,380税込8,118
1個(1個)
翌日出荷
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600ベルト長さ(m)9使用荷重(kg)725材質(フック)ステンレス材質(ストラップ)ナイロン幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65開口幅(mm)フック:17.7
907kg  ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)エスコ
38,400税込42,240
1台(1台)
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ