絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
199kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
3,310税込3,641
1個(1個)
欠品中
バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)199端末仕様エンドレス材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
2540kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
33,800税込37,180
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2540端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)3材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)100幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
509kg  ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ509kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
8,950税込9,845
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)509端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)5材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ254kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
4,050税込4,455
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)254端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)2材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)10幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
18,000税込19,800
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1274端末仕様両端アイ材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)40アイの長さ(mm)120幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1010kg  ベルト荷締機(両端フック型) エスコ1010kg ベルト荷締機(両端フック型)エスコ
17,700税込19,470
1個(1個)
翌日出荷
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1010端末仕様両端フックベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)40幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3使用荷重(kN)10フック内径(Φmm)35
2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) エスコ2540kg ベルト荷締機(両端フック型)エスコ
56,300税込61,930
1個(1個)
8日以内出荷
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2540端末仕様両端フックベルト長さ巻取側(m)11ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)100幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5使用荷重(kN)25フック内径(Φmm)35
509kg  ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
5,650税込6,215
1個(1個)
翌日出荷
ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
5090kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ5090kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
29,800税込32,780
1個(1個)
8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5090端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)200幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
2030kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
13,700税込15,070
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)2030端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)80幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1.0t チェーンブロック エスコ1.0t チェーンブロックエスコ
60,400税込66,440
1台(1台)
翌日出荷
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程6m DB-5 6m象印チェンブロック
769,800税込846,780
1台
11日以内出荷
仕様●定格荷重(t):5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):1045●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:0.9/1.0●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:2.75/3.25●原産国:日本●コード番号:222-2820アズワン品番67-9181-02
電気チェーンブロック 5t DA-0.25 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t DA-0.25象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m象印チェンブロック
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69
電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSV-049 6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5886アズワン品番67-9179-43
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5875アズワン品番67-9178-56
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m象印チェンブロック
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-4856アズワン品番67-9177-80
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHB-049 6m象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-1182アズワン品番67-9176-85
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αH-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αH-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-6455アズワン品番67-9177-33
電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m象印チェンブロック
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
仕様●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305アズワン品番67-9180-98
電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 揚程6m象印チェンブロック
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
ウインチ用専用アーム 京セラインダストリアルツールズウインチ用専用アーム京セラインダストリアルツールズ
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
専用アームです。
仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130アズワン品番67-5776-44
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
1個
欠品中
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
クッションテープ HOJOクッションテープHOJO
3,798税込4,178
1巻
翌日出荷
柔らかいクッションタイプなので、フリー板や、建具等を運搬する時、キズを付けずに〆付ける事が出来ます。
幅(mm)55ライトグレー長さ(m)10
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
56,100税込61,710
1台
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ[自動ブレーキ式]ハンドウインチエスコ
42,300税込46,530
1台(1個)
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコAC100V/200kg 電動ウィンチエスコ
89,400税込98,340
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
0.49ton プレーントロリー エスコ0.49ton プレーントロリーエスコ
17,100税込18,810
1台
翌日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
仕様●定格荷重(t):0.49●適合ビーム幅(mm):50・75・100・125●重量(kg):5●スチール製アズワン品番65-9339-80
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-74
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
21,500税込23,650
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
41,400税込45,540
1台
8日以内出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8●重量(kg):14●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-76
取替えワイヤー オーエッチ工業取替えワイヤーオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。適合ワイヤー荷締機400kg・600kg材質硬鋼線材ワイヤー長さ(m)1.6
[EA840BH,BH-6用] パイプトロリー エスコ[EA840BH,BH-6用] パイプトロリーエスコ
13,000税込14,300
1セット
8日以内出荷
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付アズワン品番65-9304-84
アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンMGH型(軽量手動伸縮・分解可能タイプ)江崎
1,098,000税込1,207,800
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な柱部手動伸縮タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金揚程(m)2.7全高(m)3RoHS指令(10物質対応)対応定格吊荷重(t)0.5
アルミ合金製門型クレーンMG型(軽量伸縮タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンMG型(軽量伸縮タイプ)江崎
1,198,000税込1,317,800
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製三脚K型 江崎アルミ合金製三脚K型江崎
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)江崎
799,800税込879,780
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ