絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締機用フック付ワイヤー EA988XCシリーズ エスコ荷締機用フック付ワイヤー EA988XCシリーズエスコ
2,860税込3,146
1本
3日以内出荷
材質ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)19
タイトロン 締機 オーエッチ工業タイトロン 締機オーエッチ工業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプ。タイトロン専用ベルト締機。TKM-2Lは、ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプです。一度締め付けた後も簡単に2度締めができます。吊具として使用しないでください。ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。角張った物に使用される場合は、スリーブなどの角当てをご使用ください。
寸法(mm)150×255×475質量(kg)6.1アズワン品番65-1871-56
輪行バック補助ベルト RINCLE ~輪くる~ Kawasumi(川住製作所)輪行バック補助ベルト RINCLE ~輪くる~Kawasumi(川住製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
風飛び防止ベルト Grutto(ぐるっと) Kawasumi(川住製作所)風飛び防止ベルト Grutto(ぐるっと)Kawasumi(川住製作所)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
強い風でももう安心。旅行カバンの荷物止めにも最適。1260mm~2200mmまでベルト調節
TRAD ワンタッチ荷締ベルト 三共コーポレーションTRAD ワンタッチ荷締ベルト三共コーポレーション
329税込362特価
1個
当日出荷
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POMベルト幅(mm)25耐荷重(kg)20破断強度(kg)100
スーパーレバー SP2シリーズ スリーエッチスーパーレバー SP2シリーズスリーエッチ
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品KITO(キトー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。
仕様ED3C形専用品
ユニバーサルトロリTS2形用部品 KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用部品KITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
チェーンブロックCX用部品 KITO(キトー)チェーンブロックCX用部品KITO(キトー)
519税込571
1個
当日出荷
電気チェーンブロック キトーエクセルER2用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーエクセルER2用部品KITO(キトー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業トメロン金具 TKRタイプオーエッチ工業
149税込164
1個
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロックEQ形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックEQ形用パーツKITO(キトー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
平ベルト金具 両面カシメ ブラウン ユタカメイク平ベルト金具 両面カシメ ブラウンユタカメイク
329税込362
1袋(10組)
当日出荷
ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。平ベルト加工用の金具です。ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。仕様オス・メス(各10個)材質スチールブラウン適合ベルト厚(mm)1.2~1.8
平ベルト金具 2本線送り ユタカメイク平ベルト金具 2本線送りユタカメイク
239税込263
1袋(2個)
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。仕様2本線送り材質スチールシルバー横(mm)21
平ベルト金具 ナスカン ユタカメイク平ベルト金具 ナスカンユタカメイク
169税込186
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ナスカントラスコ品番387-2472材質ポリアセタールブラック質量(g)8適合ベルト幅(mm)20縦(mm)27横(mm)61
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)エスコ
60,800税込66,880
1台
翌日出荷
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1アズワン品番65-2312-78
1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
65,700税込72,270
1台
翌日出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mmアズワン品番65-2313-96
荷締機用フック付ワイヤー エスコ荷締機用フック付ワイヤーエスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
EA988XB-10用
2.0ton レバーホイスト エスコ2.0ton レバーホイストエスコ
57,900税込63,690
1台
当日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mmアズワン品番65-2313-78
1010kg ベルト荷締機(両端フック型) エスコ1010kg ベルト荷締機(両端フック型)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
両端フック型
152kg 荷締ストラップ(カム式) エスコ152kg 荷締ストラップ(カム式)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
スチールバックル
1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS) エスコ764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
1010kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1010kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1010kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ1010kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から8日以内出荷
764kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ764kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷から8日以内出荷
509kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ509kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ254kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル) エスコ1500kg 荷締機(ラチェット式/ロングハンドル)エスコ
10,900税込11,990
1組
翌日出荷
スチールバックル
仕様●使用荷重:1500kg●ベルト幅:50mm●ベルト長:固定側:0.2m調整側:12m●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mmアズワン品番65-2300-17
158kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ158kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
ステンレスバックル
680kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ680kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ453kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
226kg トランサムタイダウンベルト エスコ226kg トランサムタイダウンベルトエスコ
9,520税込10,472
1セット(2本)
翌日出荷
ボートおよび船外機などの固定の補助に
仕様●使用荷重:226kg●ベルト長:1.2m●ベルト幅:44mm●ベルト材質:ポリエステル●フック口幅:28mm●入数:2本アズワン品番65-2299-97
150kg 荷締ストラップ エスコ150kg 荷締ストラップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
スチールバックル
仕様●使用荷重:150kg●サイズ:ベルト幅:25mm、固定側:0.2m、調整側:3.5m●材質:ポリエステル●色:OD●フック内径:27mmアズワン品番65-2299-66
330kg ベルト荷締機 (ラチェット式) エスコ330kg ベルト荷締機 (ラチェット式)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
ラチェット式 スチールバックル フックは樹脂コーティングされています
仕様●使用荷重:330kg●サイズ:ベルト幅:50mm、固定側:0.4m、調整側:5.4m●材質:ポリプロピレン●色:OD●フック内径:30mmアズワン品番65-2299-93
200kgキット(EA840BH用) エスコ200kgキット(EA840BH用)エスコ
6,840税込7,524
1セット
8日以内出荷
EA840BH用 EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mmアズワン品番65-2233-45
6.3tonx3.0m レバーホイスト エスコ6.3tonx3.0m レバーホイストエスコ
105,000税込115,500
1台
7日以内出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2能力(kg)(手巻力量)38アズワン品番64-7988-45巻取長さ(m)(最大)3.0
2.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ2.0tonx8.0m チェーンブロックエスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群定格荷重(kg)2000能力(kg)(手巻力量)33

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ