絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)180(柱取付部)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)揚程(m)3.1有効高さ(m)2.8全高(m)3.4
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式揚程(m)3有効高さ(m)2.685旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)アーム長さ(m)2
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型スーパーツール
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型スーパーツール
479,800税込527,780
1台
10日以内出荷
自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式スーパーツール
799,800税込879,780
1台
10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 キャスター付で移動が自由にできます。 四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。 アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3有効高さ(m)2685アーム長さ(m)2
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型スーパーツール
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型スーパーツール
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)揚程(m)3.1全高(m)3.4有効高さ(m)2.8
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式スーパーツール
429,800税込472,780
1台
10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツールニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式スーパーツール
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
マット・ロープ類 クッションロープ K9(駒谷)マット・ロープ類 クッションロープK9(駒谷)
7,698税込8,468
1巻
5日以内出荷
適度に伸び縮みし、結びやすく、持ちやすいクッションロープは、梱包時や配送時の強い味方です!
材質ポリエステル幅(mm)60長さ(m)10ベルト色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
3.2tonx3.0m レバーホイスト エスコ3.2tonx3.0m レバーホイストエスコ
61,100税込67,210
1台
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)3.2ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1アズワン品番64-7988-44巻取長さ(m)最大3.0
1.0tonx3.0m レバーホイスト エスコ1.0tonx3.0m レバーホイストエスコ
34,100税込37,510
1台
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)1ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1アズワン品番64-7988-43巻取長さ(m)最大3.0
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
40,200税込44,220
1台
欠品中
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用アズワン品番64-2297-85ギア比5.4:1
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
34,600税込38,060
1台
欠品中
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6アズワン品番64-2297-84
907kg ハンドウィンチ(2スピード) エスコ907kg ハンドウィンチ(2スピード)エスコ
23,500税込25,850
1台
翌日出荷
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9アズワン品番64-2297-77
500kg,700kg用 荷締機ワイヤー エスコ500kg,700kg用 荷締機ワイヤーエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
適合機種EA988XB-5、-7用全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)6
0.25tonx1.0m レバーホイスト エスコ0.25tonx1.0m レバーホイストエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
使用荷重(t)0.25アズワン品番64-2297-74
25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式) エスコ25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kN)3アズワン品番64-7980-46
25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-75
25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-74
25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-72
25mmx6.0m 荷締ストラップ(緑) エスコ25mmx6.0m 荷締ストラップ(緑)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)6使用荷重(kg)50材質(ベルト)ナイロンアズワン品番64-2294-70
25mmx6.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤) エスコ25mmx6.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-63
25mmx4.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤) エスコ25mmx4.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-62
25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤) エスコ25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-61
20mmx2.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ20mmx2.0m 荷締ストラップ(橙)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-59
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
力をかけやすいバックル
アズワン品番64-2294-58
25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
単管クランプ (EA840BH用) エスコ単管クランプ (EA840BH用)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm質量(kg)1.3使用荷重(kg)350(2個当り)アズワン品番64-2273-33
0.3m リミットレバー(EA840BH用) エスコ0.3m リミットレバー(EA840BH用)エスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
質量(g)450コード長さ(m)0.3アズワン品番64-2273-30

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ