絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB015用部品 レバー1式 KITO(キトー)LB015用部品 レバー1式KITO(キトー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番819-9199適合機種LB015質量(kg)1
L5形レバーブロック用部品 バネジク KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 バネジクKITO(キトー)
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6194適合機種L4・L5共通質量(g)27
L5形レバーブロック用部品 ツメグルマ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 ツメグルマKITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
品名ツメグルマ
L5形レバーブロック用部品 キリカエバネ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 キリカエバネKITO(キトー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6186適合機種L4・L5共通質量(g)10
L4形レバーブロックウエフック1シキ KITO(キトー)L4形レバーブロックウエフック1シキKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6321適合機種LB030質量(kg)1
スライドアーム 280L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式トーヨーコーケン(TKK)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3mKITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ
マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。 特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物幅(mm)279質量(kg)30高さ(mm)236奥行(mm)344ハンドル長さ(mm)有効最大値:300最大能力1.0t適合ワイヤ径(Φmm)8
リミットレバーユニット任意場所取付用 スリーエッチリミットレバーユニット任意場所取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
TSP-005用ツリジク300一式 KITO(キトー)TSP-005用ツリジク300一式KITO(キトー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
適合TSP-005
荷揚機オプション リミットスイッチセット(TFBO) 長谷川工業荷揚機オプション リミットスイッチセット(TFBO)長谷川工業
149,800税込164,780
1セット
10日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)TF
荷揚機オプション リミットスイッチセット(AL4・NJP・PV) 長谷川工業荷揚機オプション リミットスイッチセット(AL4・NJP・PV)長谷川工業
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)AL4、NJP、PV
法面用簡易リフト MZ7T・ウィンチ(ワイヤー31M) 長谷川工業法面用簡易リフト MZ7T・ウィンチ(ワイヤー31M)長谷川工業
329,800税込362,780
1個
10日以内出荷
万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設工事用
操作スイッチコード 長谷川工業操作スイッチコード長谷川工業
17,980税込19,778
1本
10日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
長さ(m)5
チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換寸法(mm)712×350×140ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)3000自重(kg)26破断強度(kN)177
チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
チルホールX-13用の専用ワイヤーロープです。専用フック。
適合本体X-13
ポータブル門型クレーン スーパーツールポータブル門型クレーンスーパーツール
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000質量(kg)377揚程(m)3
ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツールジブクレーン(柱取付・アームスライド型)スーパーツール
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツールジブクレーン(床固定・アームスライド型)スーパーツール
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷から119日以内出荷
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付) エスコ540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)エスコ
53,600税込58,960
1個
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式付属品ストラップ・フックエスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
540kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ540kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
46,700税込51,370
1個
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-1A材質ステンレス質量(kg)2.5ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
1.0ton パレットプーラージョウ エスコ1.0ton パレットプーラージョウエスコ
28,700税込31,570
1個
当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
仕様ラチェット式エスコ品番EA988D-3材質スチール全長(mm)825質量(kg)4.1
6.3tonx1.5m レバーホイスト エスコ6.3tonx1.5m レバーホイストエスコ
85,700税込94,270
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kgエスコ品番EA988BH-1.5使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2巻取長さ(m)1.5
3.2tonx1.5m レバーホイスト エスコ3.2tonx1.5m レバーホイストエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5使用荷重(t)3.2巻取長さ(m)1.5
1.6tonx3.0m レバーホイスト エスコ1.6tonx3.0m レバーホイストエスコ
39,500税込43,450
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
1.6tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.6tonx1.5m レバーホイストエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5使用荷重(t)1.6巻取長さ(m)1.5
1.0tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.0tonx1.5m レバーホイストエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5使用荷重(t)1巻取長さ(m)1.5
0.8tonx1.5m レバーホイスト エスコ0.8tonx1.5m レバーホイストエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
0.5tonx1.2m レバーホイスト エスコ0.5tonx1.2m レバーホイストエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
2.0ton ギヤートロリー エスコ2.0ton ギヤートロリーエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
使用荷重(t)2エスコ品番EA987EA-2材質スチール質量(kg)20標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)100・125・150
1.0ton ギヤートロリー エスコ1.0ton ギヤートロリーエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
使用荷重(t)1エスコ品番EA987EA-1材質スチール質量(kg)15標準揚程(m)2.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ200kgx 3m 電動チェーンブロックエスコ
117,100税込128,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
200kgx10m 電動チェーンブロック エスコ200kgx10m 電動チェーンブロックエスコ
183,100税込201,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
100kgx10m 電気ホイスト エスコ100kgx10m 電気ホイストエスコ
83,300税込91,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DB-2質量(kg)14.5電源100V、200Wコード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3定格荷重(kg)100ワイヤー太さ(mm)4
490kgx5.0m 電動チェーンブロック エスコ490kgx5.0m 電動チェーンブロックエスコ
202,300税込222,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DA-9質量(kg)22コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5最小距離(mm)【フック間】385モーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
3.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
67,100税込73,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-5定格荷重(kg)3000
3.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx3.0m チェーンブロックエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-3定格荷重(kg)3000

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ