絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シメロンX 400Kg オーエッチ工業シメロンX 400Kgオーエッチ工業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
セレクト用 建築現場用取付カナグH形 KITO(キトー)セレクト用 建築現場用取付カナグH形KITO(キトー)
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
仕様取り付け金具トラスコ品番851-6286質量(g)780
電気ホイスト100kg バイタル工業電気ホイスト100kgバイタル工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12
プレントロリー (ドロップストップ) バイタル工業プレントロリー (ドロップストップ)バイタル工業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
ギヤードトロリー (ドロップストップ) バイタル工業ギヤードトロリー (ドロップストップ)バイタル工業
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5mKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。
用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
中継コード ウインチ用 京セラインダストリアルツールズ中継コード ウインチ用京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番750-6929
TKK ベビーウインチ 60kg 30m トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーウインチ 60kg 30mトーヨーコーケン(TKK)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-9699
TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティートーヨーコーケン(TKK)
209,800税込230,780
1個
45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
609,800税込670,780
1個
翌々日出荷
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式) マックスプル工業マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)マックスプル工業
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル 逆回転式手動ウインチマックスプル工業
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)マックスプル工業
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
マックスプル キャプスタン式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル キャプスタン式手動ウインチマックスプル工業
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
エヤーバランサー 1.3m ハタヤリミテッドエヤーバランサー 1.3mハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
ビルダー 手動チェーンブロック バイタル工業ビルダー 手動チェーンブロックバイタル工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
ナイスレバーNR2 6.3t バイタル工業ナイスレバーNR2 6.3tバイタル工業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5691
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 3.0tバイタル工業
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVL5シリーズ 10t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 10tバイタル工業
189,800税込208,780
1個
欠品中
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5714形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5
チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業チェンブロックVL5シリーズバイタル工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5mKITO(キトー)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5mKITO(キトー)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速KITO(キトー)
949,800税込1,044,780
1個
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速KITO(キトー)
899,800税込989,780
1個
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6044質量(kg)156車輪径(Φmm)155電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)9
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6043質量(kg)156車輪径(Φmm)155電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)9

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ