絞り込み
ブランド
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,907件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式荷締機 WIZ'Aラチェット式荷締機WIZ'A
2,780税込3,058
1個
翌々日出荷
用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチールネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー質量(g)825ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5使用荷重(kg)320破断強度(kg)640寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーブロック用部品 クサリピンイッシキ KITO(キトー)レバーブロック用部品 クサリピンイッシキKITO(キトー)
499税込549
1個
当日出荷
レバーブロック用部品です。
トラスコ品番463-7353適合機種レバーブロックL5形質量(g)115
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
平ベルト金具 フロントリリースバックル ユタカメイク平ベルト金具 フロントリリースバックルユタカメイク
159税込175
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様フロントリリースバックル材質ポリアセタールブラック
手動チェーンブロック カツヤマキカイ手動チェーンブロックカツヤマキカイ
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
外れ止め防止金具 小さくても優れた耐久性 熱処理強力チェーン 強靭なホイルカバー
蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEONオーエッチ工業
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
マイティアーム トーヨーコーケン(TKK)マイティアームトーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
欠品中
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
209税込230
1個
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め材質スチール
チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-7ワイヤーロープ長さ(m)30
20mm カムバックル(5個) エスコ20mm カムバックル(5個)エスコ(5件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-420材質亜鉛合金全長(mm)35材質(調節バックル)亜鉛合金
25mm カムバックル/黒(5個) エスコ25mm カムバックル/黒(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
ベルト色エスコ品番EA982B-325材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)42材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重allsafe
6,498税込7,148
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
カムジャム 2個入 ロープ付 NiteIzeカムジャム 2個入 ロープ付NiteIze(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34長さ(mm)69仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4mブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱ラッシングベルト(ラチェットバックル式)日興製綱
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 三相電気チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ホームホイスト用スイッチ 神内電機製作所ホームホイスト用スイッチ神内電機製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KL-1E 6M
ロープホイスト スリーエッチロープホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
H.H.H.クリップ スリーエッチH.H.H.クリップスリーエッチ(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,490税込1,639
1本
当日出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
手動チェンブロック用下フックセット(K2用) 象印チェンブロック手動チェンブロック用下フックセット(K2用)象印チェンブロック
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット式ウインチ マックスプル工業ラチェット式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトな設計です。
用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3
ベルト荷締機用プロテクター TRUSCOベルト荷締機用プロテクターTRUSCO
173税込190
1個
当日出荷から翌日出荷
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
材質ポリプロピレン
パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック TAKAGI(高儀)パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラックTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 屋内・倉庫内の荷崩れ防止に トランク、カバンなどの開き防止にベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5安全荷重(kg)約100破断荷重(kg)約700
プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー)プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)KITO(キトー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
プロテクター JSHプロテクターJSH
369税込406
1個
翌々日出荷
ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。
用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
クサリピン一式 LB016レバーブロック用 KITO(キトー)クサリピン一式 LB016レバーブロック用KITO(キトー)
599税込659
1個
当日出荷
レバーブロック用部品です。
トラスコ品番482-4367適合機種LB016
ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品トーヨーコーケン(TKK)
5,998税込6,598
1式
3日以内出荷
トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
用途屋外使用時の雨から防ぎます。
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク平ベルト金具 ラダーロックユタカメイク(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ラダーロック材質ポリアセタールブラック
持ち運び用ベルト TRUSCO持ち運び用ベルトTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。トラスコ品番161-2100寸法(mm)結束可能:約450×550~1000質量(g)27テープ幅(mm)26最大使用荷重(kg)10持ち手寸法(mm)450
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
1,498税込1,648
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)TRUSCO(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO樹脂バックル付結束ベルトTRUSCO
719税込791
1本
当日出荷
ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
チェーンブロック部品 象印チェンブロックチェーンブロック部品象印チェンブロック(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合本体C-21
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ