絞り込み
耐荷重(kg)
  • 100(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 510(1)
  • 620(2)
  • 780(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 430
  • 385(37)
  • 390(40)
  • 400(42)
  • 415(42)
  • 450(153)
  • 455(69)
  • 460(48)
  • 465(47)
  • 468(42)
  • 480(152)
  • 500(82)
  • 510(36)
  • 535(38)
  • 600(443)
  • 605(71)
  • 610(103)
  • 615(78)
  • 646(26)
  • 750(135)
  • 775(40)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 軽量(2)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 66(1)
  • 75(3)
66・75
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 4輪(自在×4)(3)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 118(2)
118
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • サカエ(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 矢崎化工(1)
サカエ・サンコー(三甲)・矢崎化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(1)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ

    サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

    サカエ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台ほか
    翌日出荷
    メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • サカエメッシュキャリー サカエ

    サカエメッシュキャリー

    サカエ
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌日出荷
    超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ストックカート 矢崎化工

    ストックカート

    矢崎化工
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
    用途最大10台収納可能です。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイントブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーフキャリー     (セット) サンコー(三甲)

    リーフキャリー (セット)

    サンコー(三甲)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2材質PP質量(kg)4.7ブルー耐荷重(kg)100キャスターΦ75×4輪自在ゴム車外寸(mm)557×459×160荷台寸法(幅)(mm)430キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)510
運搬機器