絞り込み
耐荷重(kg)
- 750
- 20(27)
- 30(26)
- 50(41)
- 60(40)
- 80(77)
- 100(349)
- 120(90)
- 150(688)
- 200(411)
- 250(315)
- 300(760)
- 350(65)
- 400(247)
- 450(32)
- 500(509)
- 600(64)
- 700(24)
- 800(42)
- 1000(121)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1110(1)
- 1200(6)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 750(6)
- 1110(1)
特性
- ブレーキ付(1)
キャスター径(Φmm)
- 150(1)
- 200(4)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 252(1)
- 290(1)
- 302(2)
252・290・302
色
グリーン(1)
グリーン
ブランド
- TRUSCO(10)
- 東正車輛(8)
- ビシャモン(6)
- HAMACO(5)
- 朝霧機器(4)
- 神戸車輌製作所(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- ナンシン(1)
- をくだ屋技研(1)
TRUSCO・東正車輛・ビシャモン・HAMACO・朝霧機器・神戸車輌製作所・エスコ・サカエ・ナンシン・をくだ屋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥259,800~税込¥285,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷から16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷から72日以内出荷荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥589,800~税込¥648,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥269,800税込¥296,7801台16日以内出荷スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷から34日以内出荷手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚
東正車輛¥169,800税込¥186,7801台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
コンテナ台車
サカエ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として色サカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥759,800税込¥835,7801台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥739,800税込¥813,7801台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥1,098,000税込¥1,207,8001台31日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥1,098,000税込¥1,207,8001台31日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥869,800税込¥956,7801台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ無モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
HAMACO¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)電源(V)三相/AC200
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥419,800~税込¥461,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
リフトテーブルコティ LT-Eタイプ
をくだ屋技研¥449,800税込¥494,7801台翌々日出荷独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です操作押ボタンスイッチ
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷から21日以内出荷手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ビシャモン 電動走行昇降台車
ビシャモン¥1,098,000税込¥1,207,8001台76日以内出荷ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作2018年トラスコ掲載ページ8 1172
アングル製片袖四輪運搬車フットブレーキタイプ
神戸車輌製作所¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
アングル製片袖四輪運搬車
神戸車輌製作所¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)
ビシャモン¥199,800税込¥219,7801台101日以内出荷次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として仕様早送り装置無、過負荷防止装置付きトラスコ品番460-4873ストローク(mm)560色オレンジテーブル高さ(mm)438~998車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010踏回数67使用油タービン油ISO-VG32昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ
ビシャモン¥399,800~税込¥439,780~1台36日以内出荷小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)昇降方式電動油圧式(タービン油
520x1010mm/750kg テーブルリフト
エスコ¥135,600税込¥149,1601個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-4寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)432~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
ビシャモン リフターBX(電動式)
ビシャモン¥549,800税込¥604,7801台51日以内出荷電源バッテリーテーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010バッテリー12V/26Ah×2(シールド)充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V)昇降方式バッテリー上昇式
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ
ビシャモン¥399,800~税込¥439,780~1台当日出荷から36日以内出荷能力100~750kgタイプ塗装色マンセル4.4Y6.6/0.6
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4361ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30