絞り込み
耐荷重(kg)
- 200(1)
- 300(7)
- 450(1)
- 500(1)
ブランド
- 大有(タイユウ)
- モノタロウ(130)
- HAMACO(85)
- TRUSCO(1,032)
- をくだ屋技研(130)
- エスコ(276)
- エヌケーキャリーキャスター(143)
- エム・あい(106)
- カナツー(67)
- コレック(148)
- サカエ(169)
- サンコー(三甲)(132)
- ビシャモン(96)
- ヨドノ(113)
- 東正車輛(103)
- 河淳(65)
- 浅香工業(127)
- 石川製作所(136)
- 神戸車輌製作所(56)
- 花岡車輌(127)
- 金沢車輌(288)
- ブランドをもっと見る

ドラてこ
大有(タイユウ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。材質SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ寸法(mm)609×86質量(kg)1.3使用荷重(kg)最大300アズワン品番4-4889-01
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪
大有(タイユウ)¥209,800税込¥230,7801台14日以内出荷台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。 "用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210車輪固定車:2個、自在車:2個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860リフト方式ワンタッチ足踏レバー
ドラム缶作業機器 ドラムスパナ
大有(タイユウ)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。タイプラチェット式
ドラム缶運搬車 ドラムポーターα
大有(タイユウ)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185リフト方式足踏油圧
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪
大有(タイユウ)¥229,800税込¥252,7801台14日以内出荷台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210フォーク幅W(mm)500車輪固定車:2個、自在車:2個フォーク長さ(mm)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)車体:520×1290×850リフト方式ワンタッチ足踏レバー
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式
大有(タイユウ)¥379,800税込¥417,7801台14日以内出荷ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼電源AC200コード長さ(m)5モーター(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式
大有(タイユウ)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
オートグリッパー
大有(タイユウ)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式
大有(タイユウ)¥539,800税込¥593,7801台42日以内出荷ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。タイプ足踏み油圧式揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900最大回転角度(°)180
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型3輪
大有(タイユウ)¥199,800税込¥219,7801台14日以内出荷コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。 コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160~210、車体:500×1160×855リフト方式ワンタッチ足踏レバー
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪
大有(タイユウ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減! コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160~210、車体:500×1290×875リフト方式ワンタッチ足踏レバー
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330B
大有(タイユウ)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型
大有(タイユウ)¥309,800税込¥340,7801台3日以内出荷パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×960×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B
大有(タイユウ)¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型
大有(タイユウ)¥259,800税込¥285,7801台20日以内出荷パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260リフト方式足踏油圧