絞り込み
ブランド
- ダイキ
- モノタロウ(130)
- TRUSCO(1,032)
- 金沢車輌(289)
- エスコ(278)
- サカエ(169)
- コレック(148)
- エヌケーキャリーキャスター(143)
- 石川製作所(137)
- サンコー(三甲)(133)
- をくだ屋技研(129)
- 花岡車輌(128)
- 浅香工業(128)
- ヨドノ(113)
- エム・あい(106)
- 東正車輛(103)
- ビシャモン(96)
- HAMACO(85)
- カナツー(67)
- 河淳(65)
- 神戸車輌製作所(56)
- ブランドをもっと見る
特価

スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)
ダイキ(3件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー用ハンドル
ダイキ(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。用途スピードローラーの旋回用として使用。トラスコ品番391-4071幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
スピードローラーダブル型スチール車輪
ダイキ¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ダブル型適合ハンドルD-1000
スピードローラーメッキハンドル
ダイキ¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷から3日以内出荷クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)トラスコ品番461-8572幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)
ダイキ¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型
ダイキ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
スピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10t
ダイキ¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます用途重量物の搬送作業に仕様自走式適合(操作ハンドル)D-1000全長(mm)380質量(kg)25材質(本体)アルミ使用荷重(t)10寸法(幅W×高さH)(mm)390×134テーブル寸法(mm)230材質(ローラー部)ウレタン配列(ローラ)ダブル
スピードローラー超低床型ウレタン車輪10ton
ダイキ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。仕様低床型トラスコ品番836-4226材質本体:スチール、ローラー:ウレタン質量(kg)31使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105配列トリプル、トリプルタイプ適合ハンドルD-10002018年トラスコ掲載ページ7 1466
スピードローラー低床型クリーンルーム仕様
ダイキ¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタンタイプ低床型仕上クロームメッキ仕上
スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪
ダイキ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ低床ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラー方向転換型
ダイキ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト仕様低床型材質スチールフレーム、ウレタン車輪適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床スペシャル型
ダイキ¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製スペシャル型・低床型本体寸法(mm)幅230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラー低床シングル2.5ton
ダイキ¥99,980税込¥109,9781セット(2個)欠品中シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9830材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプ低床シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)2.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラーメッキハンドル
ダイキ¥249,800税込¥274,7801セット(10個)3日以内出荷スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用仕様スピードローラー用操作ハンドルトラスコ品番721-6297材質スチール、クロームメッキ処理幅(mm)【取手】280全長(mm)1000質量(kg)3
スピードローラーボギー型スチール車輪
ダイキ¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチールタイプ鉄製ボギー型適合ハンドルD-1000
スピードローラーボギー型ウレタン車輪
ダイキ¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン適合ハンドルD-1000
スピードローラーダブル型ウレタン車輪
ダイキ¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタンタイプ鉄製ダブル型配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
スピードローラークリーンルーム
ダイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷アルミ製は従来の鉄製にくらべ大変軽くなりました。(約1/3) ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業付属品固定ボルトトラスコ品番721-6041材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプアルミ製ダブル型テーブル径(Φmm)Φ170能力(t)3.0本体寸法(mm)高さ85本体寸法(mm)全長280本体寸法(mm)幅220適合ハンドルDK-1000
スピードローラー7.5ton
ダイキ¥99,980税込¥109,9781セット(2個)3日以内出荷シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番851-9826材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)11タイプ鉄製シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)7.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー1.5ton
ダイキ¥109,800税込¥120,7801セット(2個)3日以内出荷シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー・スチール車輪
ダイキ¥87,980~税込¥96,778~1個ほか3日以内出荷用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000
スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton
ダイキ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8611質量(kg)29使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t
ダイキ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8459質量(kg)28使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
スピードローラー(フリーローラータイプ)
ダイキ¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)
ダイキ¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000