絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
10・15・17・20・21.8・22・25・27・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
目の荒さ
その他・上目・中目・細目・荒目
ブランド
モノタロウ・エスコ・呉英製作所・TRUSCO・ミニター・ツボサン・PFERD 馬印・ヤマグチ・永興電機工業・インターナショナルダイヤ・E-Value・STRAUSS・SUN UP・H&H・ミネシマ・龍宝丸・SK11・Minimo・Strong Tool・EIGERTOOL(アイガーツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
717件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリセット 215mm

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • ダイヤモンドシャープナー モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
    用途刃物研磨粒度#150/#320全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2
  • ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 両刃

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷
    表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
    材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
  • ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細平

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(4本)
    当日出荷
    極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
    用途ヤスリとしてセット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸粒度240全長(mm)100適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細半丸

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
  • チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリ

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • チタンDシャープナー E-Value

    チタンDシャープナー

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
    用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
  • 精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット 片山利器

    精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット

    片山利器(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(5本)
    当日出荷
    お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
    形状平・半丸・丸・四角・三角粒度#240全長(mm)140材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • 超硬万能刃研ぎ サボテン

    超硬万能刃研ぎ

    サボテン(17件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
    用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト全長(mm)120色ブラック
  • 両面ダイヤモンドヤスリ アイウッド

    両面ダイヤモンドヤスリ

    アイウッド(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
    粒度300目の粗さ#300
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平

    ツボサン(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ

    超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
    用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85材質(グリップ)ABS
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(5本)
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • ダイヤモンドヤスリ M&M

    ダイヤモンドヤスリ

    M&M
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用
    用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど粒度#180
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸

    ダイヤモンドシャープナー コンパクト

    斬丸(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
    用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に粒度400寸法(mm)200×70×17材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50適合材金属・樹脂
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
  • チタンダイヤヤスリ215半丸 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215半丸

    ツボサン
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(半丸)相当粒度150相当全長(mm)215
  • チタンダイヤヤスリ215 平 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 平

    ツボサン
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度150相当全長(mm)215
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25粒度1000厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド ウス平ヤスリ

    ツボサン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷
    全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
  • ミニダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    ミニダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度#180全長(mm)100質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状丸粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • 両面ダイヤモンドやすり 高芝ギムネ製作所

    両面ダイヤモンドやすり

    高芝ギムネ製作所(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
    仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)210×40×25質量(g)60目の粗さ荒目・細目
ダイヤモンドヤスリ