絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(28)
- 140~160未満(123)
- 160~180未満(101)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(104)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(4)
- 400~450未満(1)
ヤスリの長さ(mm)
10・15・17・20・21.8・22・25・27・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(258)
- 呉英製作所(81)
- TRUSCO(43)
- ツボサン(37)
- ミニター(37)
- PFERD 馬印(27)
- ヤマグチ(23)
- 永興電機工業(22)
- インターナショナルダイヤ(17)
- E-Value(13)
- STRAUSS(10)
- SUN UP(9)
- H&H(8)
- ミネシマ(8)
- 龍宝丸(7)
- SK11(7)
- Strong Tool(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
- Axel(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・呉英製作所・TRUSCO・ツボサン・ミニター・PFERD 馬印・ヤマグチ・永興電機工業・インターナショナルダイヤ・E-Value・STRAUSS・SUN UP・H&H・ミネシマ・龍宝丸・SK11・Strong Tool・EIGERTOOL(アイガーツール)・Axel・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC粒度#300(中目)#500(細目)
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
DIAヤスリ
呉英製作所¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
アルファーミラージュ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷配線コネクター、端子の点検清掃 。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。用途先端サイズ:丸型直径1mm、平型幅(厚み0.5mm):2mm、4mm全長(mm)142先端長(mm)30
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ
高森コーキ¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
チタンダイヤヤスリ215 丸
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度150相当全長(mm)215
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ グリップ付
Strong Tool¥819税込¥9011個翌々日出荷から3日以内出荷ダイヤモンドヤスリ用途超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミ等の精密研磨仕様グリップ付全長(mm)170
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ3本組
TAKAGI(高儀)¥679税込¥7471本当日出荷収納ケース付 保持力アップ、長寿命用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスに最適!形状平・半丸・丸全高(mm)14
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます 焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
ペン型ダイヤシャープナーG
E-Value¥889税込¥9781本当日出荷焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。用途ペン型シャープナー。材質地金:刃物鋼粒度400相当表面処理ダイヤモンド粒子コーティング適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
ダイヤモンド目立ヤスリ
Y-SK11¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状両刃粒度300相当タイプ木柄適合材超硬、ガラス、陶器等
ダイヤモンドヤスリ
Y-SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状甲丸粒度300相当色グリップ:赤適合材超硬、ガラス、陶器等
万能ダイヤモンドシャープナー
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300寸法(mm)ダイヤモンド部:150全長(mm)250適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
柄付ダイヤ両刃ヤスリ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,700税込¥1,8701個5日以内出荷電着ダイヤモンドコーティングを施した両面ヤスリです。 スプレダーの目立てに便利です。粒度#300ヤスリの長さ(mm)75
電着ダイヤ 刃研ぎ用
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。粒度#100穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
DIAヤスリ平S-5
呉英製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番852-9010形状平幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
DIAヤスリ極細半丸
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷トラスコ品番852-8806形状半丸幅(mm)3.4粒度170厚さ(mm)1.2全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
DIAヤスリ極細三角
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8809形状三角幅(mm)2.3粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30