絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(28)
- 140~160未満(123)
- 160~180未満(101)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(104)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(4)
- 400~450未満(1)
ヤスリの長さ(mm)
10・15・17・20・21.8・22・25・27・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(260)
- 呉英製作所(81)
- TRUSCO(43)
- ツボサン(37)
- ミニター(37)
- PFERD 馬印(27)
- ヤマグチ(23)
- 永興電機工業(22)
- インターナショナルダイヤ(17)
- E-Value(13)
- STRAUSS(10)
- SUN UP(9)
- H&H(8)
- ミネシマ(8)
- 龍宝丸(7)
- SK11(7)
- Strong Tool(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
- Axel(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・呉英製作所・TRUSCO・ツボサン・ミニター・PFERD 馬印・ヤマグチ・永興電機工業・インターナショナルダイヤ・E-Value・STRAUSS・SUN UP・H&H・ミネシマ・龍宝丸・SK11・Strong Tool・EIGERTOOL(アイガーツール)・Axel・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状半丸適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ
龍宝丸¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。携帯に便利な小型タイプです。材質工業用電着ダイヤモンド形状丸寸法(mm)110×20×8質量(g)75
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。粒度#270刃長(mm)40
ダイヤモンドコテヤスリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。種別鉄工用粒度170全長(mm)155適合材鉄工
ダイヤモンドやすり
SATA¥2,998税込¥3,2981セット(5種類)3日以内出荷高品質のスチール製で、表面には高硬度の合成ダイヤモンドが電気メッキされており、高い作業効率を誇ります。用途高硬度金属のヤスリがけに
6PCS ダイヤモンドヤスリセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ヒューズ! リレー!の 接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!!配線コネクター、端子の点検清掃用途経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。
ダイヤモンド鑢 (極薄刃)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ)形状平幅(mm)10全長(mm)200
ダイヤモンド鑢 (平面用/薄刃)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。長さ(mm)コーティング:60形状薄型フラット (先端R)粒度電着ダイヤモンド#100厚さ(mm)コーティング部:0.7寸法(mm)やすり:100×10ハンドルEA826VL-0
ダイヤモンド鑢 (平面用/薄刃)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます長さ(mm)コーティング:60形状薄型フラット (先端R)寸法(mm)やすり:100×10ハンドルEA826VL-0
ダイヤモンド鑢 (平・ショート)
エスコ¥1,940~税込¥2,134~1本翌日出荷EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適軸径(Φmm)3形状平ハンドルEA826VM-0 (別売)
ダイヤモンド鑢 (三角・ショート)
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適軸径(Φmm)3長さ(mm)コーティング:15粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)50シャンク丸柄ハンドルEA826VM-0 (別売)形状(mm)三角 (4.3)
ダイヤモンド鏝ヤスリ (丸)
エスコ¥2,590税込¥2,8491本翌日出荷アクセスが困難な内面研削作業に最適です軸径(Φmm)3.2粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)55ハンドルEA826VM-0 (別売)形状(mm)丸 (Φ2.3×20)
ダイヤモンドヤスリ (平面用)
エスコ¥4,760~税込¥5,236~1個翌日出荷柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます長さ(mm)コーティング:60形状薄型フラット (先端R)寸法(mm)やすり:100×10
ダイヤモンドヤスリ (先薄 平)
エスコ¥4,460税込¥4,9061本翌日出荷デビアスダイヤ使用(電着)。ねじ溝やスロット部に最適。アルミ、プラスチックに最適。長さ(mm)コーティング:50粒度#200全長(mm)170シャンク角柄
テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
アルファーミラージュ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ヒューズ! リレー! の接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!! 。経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。用途先端2本幅(1本):8mm(2.7mm)(マイクロ2ヒューズ)、10.4mm(2.5mm)(低背・ミニヒューズ)、14mm(4.8mm)(スタンダードヒューズ)厚さ(mm)0.5全長(mm)142先端長(mm)30
デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
パール金属¥2,498税込¥2,7481個当日出荷包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる材質砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂寸法(mm)全長170×幅35×高さ25色ブルー、ブルー質量(g)45
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40奥行(mm)12
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。用途デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40粒度600奥行(mm)12
電着ダイヤモンドヤスリ (平型/片面)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷平形タイプです。1パック1本入りです。片面電着です。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状平粒度170タイプ片面刃長(mm)50全長L(mm)175刃幅(mm)5刃厚(mm)1.1適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (三角)
永興電機工業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。軸径(Φmm)3形状三角粒度#170刃長(mm)25入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (丸形)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から7日以内出荷丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状丸適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 丸
永興電機工業¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状丸粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 曲がり楕円筒型
永興電機工業¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状曲がり楕円粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (四角)
永興電機工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷四角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状四角粒度170刃長(mm)60全長L(mm)180適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂サイズ(mm)【刃】3四角入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 菱
永興電機工業¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状菱粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 角
永興電機工業¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状角粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1

































![柄なしダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925987-260108-02.jpg)
![柄付ダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925978-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926021-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926005-260108-02.jpg)