絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
三角(13)
形状
(14)
形状
刀刃(3)
形状
半丸(13)
形状
(16)
形状
楕円(5)
形状
(13)
粒度・番手
  • 120
  • 60(7)
  • 80(17)
  • 100(32)
  • 140(90)
  • 150(66)
  • 170(117)
  • 180(7)
  • 200(106)
  • 230(9)
  • 240(9)
  • 270(31)
  • 300(30)
  • 320(6)
  • 325(27)
  • 400(93)
  • 600(75)
  • 800(27)
  • 1000(20)
  • 1200(8)
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.6(3)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(3)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 140~160未満(26)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(9)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(1)
適合材
  • ガラス(5)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(7)
  • 樹脂(2)
  • 超硬合金(3)
  • (12)
ヤスリの長さ(mm)
  • 25(6)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 70(5)
  • 88(1)
  • 110(1)
25・40・45・50・60・70・88・110
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PFERD 馬印(13)
  • TRUSCO(7)
  • インターナショナルダイヤ(5)
  • STRAUSS(4)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • Axel(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • エスコ(1)
  • ツボサン(1)
  • SUN UP(1)
  • FFC(1)
  • Bcross(1)
モノタロウ・PFERD 馬印・TRUSCO・インターナショナルダイヤ・STRAUSS・NSK(ナカニシ)・Axel・ウォーターミルズ・エスコ・ツボサン・SUN UP・FFC・Bcross
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(3)
三角
三角(13)
丸
(14)
刀刃
刀刃(3)
半丸
半丸(13)
平
(16)
楕円
楕円(5)
角
(13)
  • ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリセット 215mm

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット

    モノタロウ(67件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
  • フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン

    フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFC

    ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ

    FFC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 丸

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    8,598税込9,458
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
  • PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120 PFERD 馬印

    PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
    用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
  • ダイヤモンドハンディーヤスリ PFERD 馬印

    ダイヤモンドハンディーヤスリ

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
    用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
  • ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    PFERD 馬印
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
    用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
  • ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO

    ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
  • ダイヤモンドコテヤスリ #120 TRUSCO

    ダイヤモンドコテヤスリ #120

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用粒度120全長(mm)150適合材鉄工
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
  • ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    7,598税込8,358
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

    STRAUSS
    4,798税込5,278
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)

    STRAUSS
    9,798税込10,778
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
  • WMダイヤモンドニードルやすり ウォーターミルズ

    WMダイヤモンドニードルやすり

    ウォーターミルズ
    4,598税込5,058
    1本ほか
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    刃長(mm)70寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
  • WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズ

    WMダイヤモントミニやすり

    ウォーターミルズ
    4,398税込4,838
    1本ほか
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    刃長(mm)40寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
  • ダイヤモンドヤスリ Bcross

    ダイヤモンドヤスリ

    Bcross
    1,598税込1,758
    1組(3本)
    4日以内出荷
    切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。
    用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸粒度#120全長(mm)140先端形状平、半丸、丸組数3本
  • PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#120 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#120

    PFERD 馬印
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状
  • PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120

    PFERD 馬印
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状
  • PFERDダイヤモンドニードルヤスリ羽根刃5幅x2.4厚#120 PFERD 馬印

    PFERDダイヤモンドニードルヤスリ羽根刃5幅x2.4厚#120

    PFERD 馬印
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)7(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状
  • PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 平3.1幅x3厚 #120 PFERD 馬印

    PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 平3.1幅x3厚 #120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)9(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120 PFERD 馬印

    PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120 PFERD 馬印

    PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120

    PFERD 馬印
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)7(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120 PFERD 馬印

    PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120

    PFERD 馬印
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)39(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状
  • 170x14x1.7mm/#120/140 ダイヤモンドヤスリ エスコ

    170x14x1.7mm/#120/140 ダイヤモンドヤスリ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VK-114粒度120/140
  • ダイヤモンドハンディーヤスリセット PFERD 馬印

    ダイヤモンドハンディーヤスリセット

    PFERD 馬印
    57,980税込63,778
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
    用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
  • ダイヤモンドニードルヤスリセット PFERD 馬印

    ダイヤモンドニードルヤスリセット

    PFERD 馬印
    22,980税込25,278
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
    用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
  • フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    フレキシブルダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。 特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。 切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。 従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
    用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。形状平(幅14×厚み1.7)全長(mm)170質量(g)8刃長(mm)88
  • ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
  • ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用全長(mm)140質量(g)7刃長(mm)70適合材鉄工
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用形状全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)50適合材鉄工
ダイヤモンドヤスリ