絞り込み
形状

その他(4)

三角(25)

丸(28)

刀刃(4)

半丸(24)

平(32)

楕円(10)

菱(2)

角(27)

鎬(しのぎ)(2)
粒度・番手
- 170
- 60(7)
- 80(17)
- 100(32)
- 120(42)
- 140(90)
- 150(62)
- 180(7)
- 200(106)
- 230(9)
- 240(9)
- 270(31)
- 300(30)
- 320(6)
- 325(27)
- 400(93)
- 600(75)
- 800(27)
- 1000(20)
- 1200(8)
- 粒度・番手をもっと見る
幅(mm)
- 2(2)
- 2.3(4)
- 2.7(2)
- 3(5)
- 3.4(2)
- 3.5(5)
- 3.6(2)
- 4(6)
- 4.2(3)
- 4.3(2)
- 4.8(2)
- 5(3)
- 5.3(2)
- 5.5(4)
- 5.9(3)
- 6(6)
- 6.8(2)
- 7(5)
- 7.5(2)
- 8(7)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(36)
- 180~200未満(27)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(1)
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(34)
- ステンレス(9)
- セラミックス(34)
- 樹脂(18)
- 超硬合金(27)
- 鉄(33)
- 銅・真鍮(8)
ヤスリの長さ(mm)
- 25(4)
- 30(6)
- 40(20)
- 45(3)
- 50(14)
- 60(6)
- 70(19)
- 80(4)
- 110(1)
25・30・40・45・50・60・70・80・110
ブランド
- 呉英製作所(48)
- TRUSCO(17)
- 永興電機工業(17)
- PFERD 馬印(13)
- ミニター(8)
- インターナショナルダイヤ(5)
- STRAUSS(4)
- ウォーターミルズ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- アイウッド(1)
- FFC(1)
呉英製作所・TRUSCO・永興電機工業・PFERD 馬印・ミニター・インターナショナルダイヤ・STRAUSS・ウォーターミルズ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アイウッド・FFC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(4)

三角(25)

丸(28)

刀刃(4)

半丸(24)

平(32)

楕円(10)

菱(2)

角(27)

鎬(しのぎ)(2)

精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ三角
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ
FFC¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
DIAヤスリ極細平
呉英製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番852-8805形状平幅(mm)2.4粒度170厚さ(mm)1.3全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
DIAヤスリ
呉英製作所¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
DIAヤスリ平S-5
呉英製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番852-9010形状平幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
DIAヤスリ極細半丸
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷トラスコ品番852-8806形状半丸幅(mm)3.4粒度170厚さ(mm)1.2全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
DIAヤスリ極細三角
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8809形状三角幅(mm)2.3粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)150質量(g)3ヤスリ部寸法(mm)30
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状平幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
ダイヤモンドニードルヤスリ
PFERD 馬印¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
DIAヤスリ片コテ半丸
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷トラスコ品番852-8812形状半丸幅(mm)5.9粒度170厚さ(mm)1.8全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)35
DIAヤスリ片コテ角
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番852-8814形状角幅(mm)2.7粒度170厚さ(mm)2.7全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)35
DIAヤスリ半丸S-5
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番852-9009形状半丸幅(mm)8粒度170厚さ(mm)2.4全長(mm)200質量(g)18ヤスリ部寸法(mm)70
DIAヤスリ角S-5
呉英製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番852-9011形状角幅(mm)3.4粒度170厚さ(mm)3.4全長(mm)200質量(g)17ヤスリ部寸法(mm)70
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷トラスコ品番852-8829セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付)粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤)全長(mm)175
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8827形状平幅(mm)4粒度170厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170
ミニター¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から6日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状半丸適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
電着ダイヤモンドヤスリ (平型/片面)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷平形タイプです。1パック1本入りです。片面電着です。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状平粒度170タイプ片面刃長(mm)50全長L(mm)175刃幅(mm)5刃厚(mm)1.1適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (三角)
永興電機工業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。軸径(Φmm)3形状三角粒度#170刃長(mm)25入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (丸形)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から7日以内出荷丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状丸適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1