絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.06(26)
  • 0.1(31)
  • 0.125(22)
  • 0.15(18)
  • 0.16(21)
  • 0.24(13)
  • 0.25(71)
  • 0.48(9)
  • 0.49(64)
  • 0.5(80)
  • 0.9(30)
  • 1(80)
  • 1.5(42)
  • 2(67)
  • 2.5(28)
  • 2.8(34)
  • 3(15)
  • 4.8(10)
  • 5(15)
揚程(m)
  • 3(4)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • 二葉製作所(2)
  • KITO(キトー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロック

    β型小型電気チェーンブロック 1速形

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
    仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
  • 電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)

    電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)

    KITO(キトー)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    3日以内出荷
    日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
    付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
  • AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック エスコ

    AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)10電源単相100Vモーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
    型式SCPモーター定格時間15分
  • 200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx 3m 電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥117,100税込¥128,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 200kgx10m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx10m 電動チェーンブロック

    エスコ
    ¥183,100税込¥201,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック