絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~150未満(1)
  • 150~200未満(3)
  • 200~250未満(1)
  • 300~350未満(1)
揚程(mm)
  • 200(1)
  • 450(1)
質量(kg)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40以上(3)
揚力(kN)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 500(3)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(49)
  • マサダ製作所(29)
  • ダイキ(10)
  • JTC(6)
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • TRUSCO(3)
  • リケン(3)
  • BIG RED(2)
  • Simson(2)
  • FSC藤原産業(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • MEGA(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • エナパック(1)
  • マキシンコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 油圧引張ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    油圧引張ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
    用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
  • 油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所

    油圧ジャッキ用安全弁

    大阪ジャッキ製作所
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。
    最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
  • 油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所

    油圧ジャッキ用安全弁

    大阪ジャッキ製作所
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。安全弁+チーズ+ブッシング
    最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8口径(mm)6
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
    タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。
    ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
  • 電動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    電動油圧ポンプ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。
    トラスコ品番457-4524容量(kW)0.4タイプ電磁弁吐出量(L/min)2.4~0.35吐出圧力(MPa)5.0~72有効油量(L)5
  • 標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
  • アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミ製ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
    ポートネジmRc3/8
  • 安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
  • パワージャッキ用油圧引張りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧引張りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
    用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
  • ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ケーブルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。 2台1組で使用します。
    寸法(mm)調整伸:200
オイルジャッキ