絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(6)
  • 0.5~1.0未満(4)
  • 1.0~1.5未満(7)
  • 1.5~2.0未満(15)
  • 2.0~2.5未満(26)
  • 2.5~3.0未満(16)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3.0~3.5未満(44)
  • 3.5~4.0未満(25)
  • 4.0~4.5未満(37)
  • 4.5~5.0未満(17)
  • 5.0~5.5未満(33)
  • 5.5~6.0未満(17)
  • 6.0~6.5未満(26)
  • 6.5~7.0未満(17)
  • 7.0~7.5未満(29)
  • 7.5~8.0未満(18)
  • 8.0~9.0未満(31)
  • 9.0~10.0未満(18)
  • 10.0以上(7)
縮長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(9)
  • 1.0~1.5未満(9)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(3)
  • 2.0~2.5未満(19)
  • 2~2.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(17)
  • 3.0~3.5未満(33)
  • 3.5~4.0未満(36)
  • 4.0~4.5未満(16)
  • 4.5~5.0未満(17)
  • 5.0~5.5未満(8)
  • 5.5~6.0未満(7)
  • 6.0~6.5未満(2)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.5~9.0未満(1)
材質
  • アルミ(136)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(5)
  • (1)
  • 樹脂(11)
最大使用荷重(kg)
  • 80(1)
  • 100(99)
  • 110(3)
  • 120(5)
  • 130(25)
  • 150(19)
  • 200(3)
段数
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(8)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(47)
  • ピカコーポレイション(44)
  • 長谷川工業(33)
  • エスコ(21)
  • ナカオ(18)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • テラモト(3)
  • 宣真工業(3)
  • 万方商事(3)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • S・DC(2)
  • アズワン(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • アルミス(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・エスコ・ナカオ・HARAX(ハラックス)・テラモト・宣真工業・万方商事・TRUSCO・イチネンTASCO・S・DC・アズワン・光洋機械産業・ACE(エース)・アルミス・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミモノタロウ(54件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん数13販売区分業務用
アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミスアルミ伸縮はしごブラック(フック付)アルミス(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
翌々日出荷
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
1連はしご AX-SE アルインコ1連はしご AX-SEアルインコ(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
2連はしご JXV-DF アルインコ2連はしご JXV-DFアルインコ(18件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
2連はしご(ハンディロック式) アルインコ2連はしご(ハンディロック式)アルインコ(18件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1連はしご HE1-a 長谷川工業1連はしご HE1-a長谷川工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
1連はしご TRUSCO1連はしごTRUSCO
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
2連はしご HE2-a 長谷川工業2連はしご HE2-a長谷川工業(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LU2-a長谷川工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
1連梯子 アルインコ1連梯子アルインコ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ合金使用角度(°)75規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外形寸法(mm)430踏ざん踏面幅(mm)42
AL パイプシャフト梯子 ACE(エース)AL パイプシャフト梯子ACE(エース)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290材質アルミ幅(mm)250仕上生地
三連梯子TRN アルインコ三連梯子TRNアルインコ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ長谷川工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
2連はしご LQ2-b 長谷川工業2連はしご LQ2-b長谷川工業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
2連はしご LT2-a ラクノリ 長谷川工業2連はしご LT2-a ラクノリ長谷川工業
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
クサビ式足場用アルミ階段 光洋機械産業クサビ式足場用アルミ階段光洋機械産業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品
1連ハシゴ SX-S アルインコ1連ハシゴ SX-Sアルインコ(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ合金(一部鋼製)使用角度(°)75規格JIS規格品、Aマーク認定品踏面幅(mm)42支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
1連はしご HA1-b 長谷川工業1連はしご HA1-b長谷川工業
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
2連はしご アルインコ2連はしごアルインコ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
はしご(SWA)用固定フック ピカコーポレイションはしご(SWA)用固定フックピカコーポレイション
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチールトラスコ品番836-42282018年トラスコ掲載ページ7 1146
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイションプッシュアップ式2連はしご 2SWA型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)
3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプS)ナカオ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
伸縮式はしご アルインコ伸縮式はしごアルインコ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51
軽量1連はしご SWA型 ピカコーポレイション軽量1連はしご SWA型ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)306材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上
二連伸縮はしご サンノテ ナカオ二連伸縮はしご サンノテナカオ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)342材質アルミ合金製ステップ踏面幅(mm)55伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)材質アルミ使用角度(°)75幅(mm)踏ざん:42
1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
195,000税込214,500
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金エスコ品番EA902B-61
足場用階段 ピカコーポレイション足場用階段ピカコーポレイション
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)300踏ざん踏面幅(mm)246材質アルミ合金段数7
わく組足場用階段 ピカコーポレイションわく組足場用階段ピカコーポレイション(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)450踏ざん踏面幅(mm)396材質アルミ合金
2連はしご MD-D アルインコ2連はしご MD-Dアルインコ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金製使用角度(°)75仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
2連はしご TRUSCO2連はしごTRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
可動はしご 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)可動はしご神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
仕様可動はしご材質アルミ寸法W(mm)250
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411最大使用質量(kg)130
電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業電柱昇降用1連はしご LQ1-a長谷川工業
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
2連はしご(ハンディロック式) アルインコ2連はしご(ハンディロック式)アルインコ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ長谷川工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)39.2
はしご